芯数8
シース色グレー
コネクタAストレートM12
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
芯数3
断面積(mm2)0.25
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
仕様IEC 61076-2-101. M12パネルフィードスルーシングルエンドコードセット. Hartingフィードスルーパネルコネクタ(リード線付)には、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプが用意されており、またBコーディング及びDコーディングパネルコネクタには、4極タイプしか用意されていません。 この耐久性に優れたパネル取り付けコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 このパネル取り付けコネクタは、末端の0.5 mが被覆加工されていない、マルチカラーのリード線となっています。. 特長. IP67定格 コーディングタイプ: A、B、D リード線: 0.5 m
長さ(m)0.5
コネクタAストレートM12
コネクタB未処理終端
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
材質(シース)ポリウレタン(PUR)
芯数4
断面積(mm2)0.34
ケーブル形状マルチコア
仕様IEC61076-2-101. 7/8インチパネルフィードスルーシングルエンドコネクタ. Hartingフィードスルーメスパネルコネクタには自由端ワイヤが付いており、7/8インチのフォーマットで3極(2極 + PE)、4極及び5極(4極 + PE)のタイプが用意されています。 これらの耐久性の高いパネル取り付けコネクタコードセットは、多くの業界で使用されている高速イーサネットを含む、多数のデータネットワーク用途に最適です。 これらのパネル取り付けコネクタは、被覆加工が施されていない0.5 mのマルチカラーフリーエンドケーブルに付属しています。. 特長. 高速イーサネットに最適 コードセットの長さ: 0.5 m IP67定格
長さ(m)0.5
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
断面積(mm2)1
コネクタAストレート7 / 8-16
コネクタB未処理終端
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級
長さ(m)2
芯数12
動作温度(℃)(Min)-30
コンタクト数(コネクタA)12
シース色グレー
断面積(mm2)0.14
コネクタAストレートM12
コネクタB未処理終端
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級
長さ(m)10
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
芯数8
コンタクト数(コネクタA)8
シース色グレー
断面積(mm2)0.25
コネクタAストレートM12
コネクタB未処理終端
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。