198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)750 幅(mm)13 材質ナイロン 66 シリーズRTT750HR 引張強度(N)888 最大バンドル直径(Φmm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Rシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 シリーズT18R 引張強度(N)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)22
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルマーカー
RoHS
仕様固定方法:クリップオン 、 レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z 、 最小ケーブル径:2.8mm 、 最大ケーブル径:3.8mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:5.6 mm 、 量:200 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)150 幅(mm)3.5 シリーズT30R 引張強度(N)135 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)35
1袋(100個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

結束バンドベース HellermannTyton, ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
1袋(50個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)200 幅(mm)4.6 シリーズT50R 引張強度(N)225 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズ
RoHS
材質PA 4.6 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 ナチュラル シリーズT18R HR 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)22
1袋(100個)
199,800 税込219,780
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 CT375シリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)375 幅(mm)7.6 シリーズCT375 引張強度(N)700 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 最大バンドル直径(Φmm)100
1袋(50個)
特価
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)190 幅(mm)3.5 シリーズT30L 引張強度(N)135 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン シリーズHIS-3 BAG 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ長(mm)200 スリーブ径(Φmm)6 シュリンク径(Φmm)2
1袋(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ナイロン 66 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 ナチュラル タイプCable Tie シリーズT 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105、+85 最大バンドル直径(Φmm)22
1袋(1000個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり 収縮率3:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)12 シュリンク径(Φmm)4
1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)390 幅(mm)4.6 タイプリリース不可 シリーズT50L 引張強度(N)225 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)110
1袋(100個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーブ径(Φmm)3 シュリンク径(Φmm)1 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率3:1 スリーブ長(mm)200 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり シリーズHIS-3 BAG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66
RoHS
材質ナイロン 66
1袋(100個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ナイロン 66 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+100 IP等級IP68 燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

固定方法ネジ 燃焼挙動自消性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブ径(Φmm)1.5 シュリンク径(Φmm)0.5 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率3:1 スリーブ長(mm)200 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり シリーズHIS-3 BAG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様HellermannTyton金属検知型ケーブルタイMCTPPシリーズ. 金属検知ケーブルタイは、食品加工及び製薬生成産業での使用を前提に設計されています。 このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さな切れ端でも一般的な金属検知器で検出されます。 これらのケーブルタイは、生産工程及び工程関連のケーブルの取り付けに適しています。. 特長と利点 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; ほとんどの液体の表面に浮かぶので、簡単に除去可能 ; 高耐薬品性 ; 高温で柔軟性と弾性を維持 ; タイの全体に金属化合物を分散 ; 着色されているため識別が容易 ; HACCPプロセスの一部として使用可能 ; 自消性(UL94 HB等級) 適合ELV準拠、REACH準拠、RoHS対応、UL 94 HB 材質金属検知可能ポリプロピレン(PPMP) タイプリリース不可 シリーズMCT 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+115 燃焼挙動自消性
1袋(100個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束バンドベース HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
1袋(100個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 710-00104 ハーネステープ
RoHS
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Mシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)460 幅(mm)7.6 シリーズT120M 引張強度(N)535 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PP (フック)
RoHS
シリーズTextie 材質PA (ループ)、PP (フック) 動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75
1袋(10個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25LLシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)330 幅(mm)2.8 ナチュラル タイプリリース不可 シリーズT25LL 引張強度(N)110 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)95
1袋(100個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25Lシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)240 幅(mm)2.8 ナチュラル タイプリリース不可 シリーズT25L 引張強度(N)110 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)65
1袋(100個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Rシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)200 幅(mm)4.6 タイプリリース可能 シリーズRELK2R 引張強度(N)200 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1袋(100個)ほか
829 税込912
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質金属検知可能ナイロン 長さ(mm)200 幅(mm)4.6 タイプリリース不可 シリーズMCT50R 引張強度(N)225 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動自消性 最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, KR
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LR55シリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 長さ(mm)195 幅(mm)4.7 シリーズLR55 引張強度(N)245 最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(25個)ほか
829 税込912
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, NY
RoHS
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:8mm 、 長さ:13.5mm 、 幅:12 mm 、 固定穴径:3mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:NY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン 耐熱編組チューブ, Helaglass
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25m)
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Rシリーズ
RoHS
材質ナイロン 66 幅(mm)7.6 タイプリリース不可 シリーズT120R 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 KR8/21シリーズ
RoHS
長さ(mm)210 幅(mm)8 材質ナイロン 66 タイプリリース不可 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 シリーズKR8/21 引張強度(N)785 最大バンドル直径(Φmm)47 燃焼挙動自消性 仕様KRシリーズケーブルタイ. 振動するシステム用のロック可能ケーブルタイ 歯のない滑らかなバンドとロッキングヘッドにあるガラス繊維強化ピンで構成 バインディング処理中、ケーブル加工工具を使用してこのピンをヘッドにあるケーブルタイの材料に押し込む これにより、ケーブルタイがロックされ、振動にさらされたときでも、バンドルの周囲に確実に固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ナイロン 66 長さ(mm)200 幅(mm)4.7 ナチュラル シリーズT50RSFM 引張強度(N)225 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)45
1袋(100個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

仕様メータ実装用プリントタイ. 単相及び多相メータ実装でのケーブル識別に対応 業界承認カラーを用意 材質ナイロン 66 長さ(mm)200 幅(mm)4.6 タイプメータ用プリントID シリーズT50R PRN
1袋(1000個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PE (フック)
RoHS
材質PA (ループ)、PE (フック) 長さ(mm)200 幅(mm)12.5 シリーズTextie 動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)60
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)