電気部品 :「プラ束」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Iシリーズ
エコ商品
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 材質ナイロン 66 長さ(mm)300 幅(mm)4.7 シリーズT50I W 引張強度(N)355 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)85
1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Lシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)390 幅(mm)4.6 タイプリリース不可 シリーズT50L 引張強度(N)225 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)110
1袋(100個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)190 幅(mm)3.5 シリーズT30L 引張強度(N)135 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Sシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)225 幅(mm)7.6 タイプリリース不可 シリーズT120S 引張強度(N)535 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)55
1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LL Wシリーズ
エコ商品
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 材質ナイロン 66 長さ(mm)290 幅(mm)3.5 シリーズT30LL W 引張強度(N)135 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)80
1袋(100個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LRシリーズ
エコ商品
長さ(mm)260 幅(mm)3.3 材質ナイロン 66 シリーズT30LR 最大バンドル直径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)200 幅(mm)4.6 シリーズT50R 引張強度(N)225 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Sシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)150 幅(mm)4.6 シリーズT50S 引張強度(N)225 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)35
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Iシリーズ
エコ商品
幅(mm)2.5 材質ナイロン 66 シリーズT18I 引張強度(N)80 最大バンドル直径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120XMシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)600 幅(mm)7.6 シリーズT120XM 引張強度(N)535 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)175
1袋(50個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Mシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)460 幅(mm)7.6 シリーズT120M 引張強度(N)535 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80L Wシリーズ
エコ商品
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 材質ナイロン 66 長さ(mm)390 幅(mm)4.7 シリーズT80L W 引張強度(N)355 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)110
1袋(100個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Rシリーズ
エコ商品
長さ(mm)365 材質ナイロン 66 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 シリーズT150R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Mシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)245 幅(mm)4.6 シリーズT50M 引張強度(N)225 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)65
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Rシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 幅(mm)7.6 タイプリリース不可 シリーズT120R 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Iシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)300 幅(mm)7.6 シリーズT120I 引張強度(N)535 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)80
1袋(100個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Rシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)210 幅(mm)4.7 シリーズT80R 引張強度(N)355 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)55
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T40Rシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)175 幅(mm)4 シリーズT40R 引張強度(N)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)40
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)