電気部品 :「引っ張り」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ナイロン 66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
シリーズT18R
引張強度(N)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)22
長さ(mm)750
幅(mm)13
材質ナイロン 66
シリーズRTT750HR
引張強度(N)888
最大バンドル直径(Φmm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン 66
長さ(mm)150
幅(mm)3.5
シリーズT30R
引張強度(N)135
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)35
材質PEEK
長さ(mm)145
幅(mm)3.4
色グレー
タイプリリース不可
シリーズPT2A
引張強度(N)230
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)35
1袋(100個)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)390
幅(mm)4.6
タイプリリース不可
シリーズT50L
引張強度(N)225
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)110
仕様HellermannTyton金属検知型ケーブルタイMCTPPシリーズ. 金属検知ケーブルタイは、食品加工及び製薬生成産業での使用を前提に設計されています。 このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さな切れ端でも一般的な金属検知器で検出されます。 これらのケーブルタイは、生産工程及び工程関連のケーブルの取り付けに適しています。. 特長と利点 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; ほとんどの液体の表面に浮かぶので、簡単に除去可能 ; 高耐薬品性 ; 高温で柔軟性と弾性を維持 ; タイの全体に金属化合物を分散 ; 着色されているため識別が容易 ; HACCPプロセスの一部として使用可能 ; 自消性(UL94 HB等級)
適合ELV準拠、REACH準拠、RoHS対応、UL 94 HB
材質金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)
色青
タイプリリース不可
シリーズMCT
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+115
燃焼挙動自消性
材質ナイロン 66
長さ(mm)195
幅(mm)4.7
シリーズLR55
引張強度(N)245
最大バンドル直径(Φmm)50
材質ナイロン 66
幅(mm)7.6
シリーズT120L
引張強度(N)535
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン 66
長さ(mm)203
幅(mm)4.6
色ナチュラル
タイプリリース不可
シリーズIT50R
引張強度(N)225
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)44.5
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)521
幅(mm)12.3
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT20XH
引張強度(N)2225
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)152
1袋(50個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)375
幅(mm)7.6
色黒
シリーズCT375
引張強度(N)700
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
最大バンドル直径(Φmm)100
材質ナイロン 66
長さ(mm)200
幅(mm)4.6
シリーズT50R
引張強度(N)225
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50
材質ナイロン 66
長さ(mm)190
幅(mm)3.5
シリーズT30L
引張強度(N)135
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50
材質ナイロン 66
長さ(mm)150
幅(mm)7.6
シリーズREL140
引張強度(N)200
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)35
仕様RELリリース可能ケーブルタイ. この何度でも再利用可能なクイックリリースケーブルタイは、電気、HVAC、建築などの業界の用途に最適です。. 特長と利点 ; 取り外し可能で再利用可能 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 内部ギザ歯 ; 片手で開ける
材質ナイロン 66
長さ(mm)180
幅(mm)6.5
色黒
タイプリリース可能
シリーズREL180
引張強度(N)150
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)46
1袋(100個)
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能
材質ナイロン 66
長さ(mm)300
幅(mm)4.7
色黒
シリーズT50I W
引張強度(N)355
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)85
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)250
幅(mm)7.6
色ナチュラル
シリーズREL250
引張強度(N)200
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)68
1袋(100個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)385
幅(mm)7.6
シリーズT120ROS
引張強度(N)535
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)105
長さ(mm)200
幅(mm)4.6
材質ナイロン 66
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
シリーズT50ROS
引張強度(N)225
最大バンドル直径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン 66
長さ(mm)356
幅(mm)6
色ナチュラル
シリーズKR6/35
引張強度(N)490
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)93
1箱(50個)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
長さ(mm)210
幅(mm)4.7
材質ナイロン 66
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
シリーズVB50
引張強度(N)355
最大バンドル直径(Φmm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン 66
長さ(mm)200
幅(mm)4.7
色ナチュラル
シリーズT50RSFM
引張強度(N)225
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)45
1袋(100個)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)100
シリーズREL100
引張強度(N)180
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)21
材質ナイロン 66
長さ(mm)215
幅(mm)4
色ナチュラル
シリーズRT40R
引張強度(N)180
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)51
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)165
幅(mm)4.6
シリーズT50SL6
引張強度(N)225
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)34
材質ナイロン 66
長さ(mm)375
幅(mm)7.6
色黒
シリーズBHT375M
引張強度(N)700
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)100
1袋(50個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)205
幅(mm)29
色ナチュラル
シリーズIT50RD
引張強度(N)225
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)44
1袋(50個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)200
幅(mm)3.4
シリーズT30LOS
引張強度(N)135
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50
材質ナイロン 66
長さ(mm)535
幅(mm)9
色黒
シリーズPE530
引張強度(N)445
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)146
1箱(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
材質304 ステンレス鋼
長さ(mm)362
幅(mm)7.9
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT14HS-SS
引張強度(N)1115
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)102
1袋(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)362
幅(mm)4.6
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT14S
引張強度(N)670
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)102
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)305
幅(mm)4.7
色黒
シリーズT50IRDH
引張強度(N)225
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)38
1袋(100個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
長さ(mm)300
幅(mm)4.6
材質ナイロン 66
タイプリリース可能
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
シリーズRELK2I
引張強度(N)200
最大バンドル直径(Φmm)81
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン 66
長さ(mm)250
幅(mm)4.6
色黒
タイプリリース可能
シリーズRELK2M
引張強度(N)200
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)65
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)201
幅(mm)4.6
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT8S
引張強度(N)670
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質PA 6.6
長さ(mm)195
幅(mm)4.7
色赤
シリーズLR55
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動自消性
最大バンドル直径(Φmm)50
1
2
3
4
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。