電気部品 :「整理ボックス」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)9.5 シュリンク径(Φmm)4.7 スリーブ長(m)5
1リール(5m)ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)4.8 シュリンク径(Φmm)2.4
1リール(5m)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様熱収縮チューブ2:1、リール. HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。. 特長と利点:. 便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100 ℃ 適合SAE、UL認定、UL認定 材質ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)25.4 シュリンク径(Φmm)12.7 スリーブ長(m)5
1リール(5m)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

スリーブ径(Φmm)6.4 シュリンク径(Φmm)3.2 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率2:1 スリーブ長(m)5 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブ径(Φmm)12.7 シュリンク径(Φmm)6.4 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率2:1 スリーブ長(m)5 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様熱収縮チューブ2:1、リール. HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。. 特長と利点:. 便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100 ℃ 適合SAE、UL認定、UL認定 材質ポリオレフィン 難燃性あり RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1 スリーブタイプ熱収縮チューブ スリーブ径(Φmm)19.1 シュリンク径(Φmm)9.5 スリーブ長(m)5
1リール(5m)
4,598 税込5,058
7日以内出荷