シリーズTG40
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率4:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)8
シュリンク径(Φmm)1.65
接着面あり
スリーブ長(m)1.22
スリーブ径(Φmm)6
シュリンク径(Φmm)1.27
スリーブタイプ熱収縮チューブ
接着面あり
収縮率4:1
スリーブ長(m)1.22
難燃性あり
シリーズTG40
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ径(Φmm)12
シュリンク径(Φmm)2.41
スリーブタイプ熱収縮チューブ
接着面あり
収縮率4:1
スリーブ長(m)65
難燃性あり
シリーズTG40
仕様シリーズ:PEC
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズPEC
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率3:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ長(mm)25
スリーブ径(Φmm)6
シュリンク径(Φmm)2
接着面あり
1袋(50個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
材質ポリオレフィン
色様々な色
シリーズHIS-3 BAG
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率3:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ長(mm)200
スリーブ径(Φmm)6
シュリンク径(Φmm)2
1袋(15個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
材質ポリオレフィン
色黒
シリーズTA32
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率3:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)3.2
シュリンク径(Φmm)0.6
接着面あり
スリーブ長(m)1.2
1袋(5個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
材質ポリオレフィン
色様々な色
シリーズHIS-3 BAG
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率3:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ長(mm)200
スリーブ径(Φmm)12.4
シュリンク径(Φmm)4
1袋(15個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
材質ポリオレフィン
色様々な色
シリーズHIS-3 BAG
難燃性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率3:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ長(mm)200
スリーブ径(Φmm)40
シュリンク径(Φmm)13
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様固定方法:クリップオン 、 レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z 、 最小ケーブル径:2.8mm 、 最大ケーブル径:3.8mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:5.6 mm 、 量:200 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
シリーズT18R
引張強度(N)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)22
長さ(mm)750
幅(mm)13
材質ナイロン 66
シリーズRTT750HR
引張強度(N)888
最大バンドル直径(Φmm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン 66
長さ(mm)150
幅(mm)3.5
シリーズT30R
引張強度(N)135
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)35
材質ナイロン 66
長さ(mm)390
幅(mm)4.6
タイプリリース不可
シリーズT50L
引張強度(N)225
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)110
仕様HellermannTyton金属検知型ケーブルタイMCTPPシリーズ. 金属検知ケーブルタイは、食品加工及び製薬生成産業での使用を前提に設計されています。 このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さな切れ端でも一般的な金属検知器で検出されます。 これらのケーブルタイは、生産工程及び工程関連のケーブルの取り付けに適しています。. 特長と利点 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; ほとんどの液体の表面に浮かぶので、簡単に除去可能 ; 高耐薬品性 ; 高温で柔軟性と弾性を維持 ; タイの全体に金属化合物を分散 ; 着色されているため識別が容易 ; HACCPプロセスの一部として使用可能 ; 自消性(UL94 HB等級)
適合ELV準拠、REACH準拠、RoHS対応、UL 94 HB
材質金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)
色青
タイプリリース不可
シリーズMCT
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+115
燃焼挙動自消性
材質PEEK
長さ(mm)145
幅(mm)3.4
色グレー
タイプリリース不可
シリーズPT2A
引張強度(N)230
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)35
1袋(100個)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:2.6mm 、 長さ:12.5mm 、 幅:8 mm 、 固定穴径:2.9mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 低プロファイルねじ固定取り付けベース. MB1にはM2.5ねじ固定穴があります MB2にはM5ねじ固定穴があります 材質 - ナイロン6.6、自然色
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
材質ナイロン
長さ(mm)205
幅(mm)4.6
色グレー
シリーズT80R
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
色ナチュラル
タイプCable Tie
シリーズT
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105、+85
最大バンドル直径(Φmm)22
材質ナイロン 66
長さ(mm)195
幅(mm)4.7
シリーズLR55
引張強度(N)245
最大バンドル直径(Φmm)50
スリーブ径(Φmm)3
シュリンク径(Φmm)1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
収縮率3:1
スリーブ長(mm)200
材質架橋ポリオレフィン
難燃性あり
シリーズHIS-3 BAG
RoHS指令(10物質対応)対応
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)521
幅(mm)12.3
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT20XH
引張強度(N)2225
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)152
1袋(50個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)375
幅(mm)7.6
色黒
シリーズCT375
引張強度(N)700
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
最大バンドル直径(Φmm)100
材質ナイロン 66
長さ(mm)200
幅(mm)4.6
シリーズT50R
引張強度(N)225
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50
幅(mm)19
色黒
長さ(m)20
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
材質PA (ループ)、PE (フック)
長さ(mm)200
幅(mm)12.5
シリーズTextie
動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)60
材質PA 4.6
長さ(mm)200
幅(mm)4.6
色ナチュラル
シリーズT50R HR
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+130
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
材質ナイロン 66
幅(mm)7.6
シリーズT120L
引張強度(N)535
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン 66
長さ(mm)203
幅(mm)4.6
色ナチュラル
タイプリリース不可
シリーズIT50R
引張強度(N)225
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)44.5
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様RELリリース可能ケーブルタイ. この何度でも再利用可能なクイックリリースケーブルタイは、電気、HVAC、建築などの業界の用途に最適です。. 特長と利点 ; 取り外し可能で再利用可能 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 内部ギザ歯 ; 片手で開ける
材質ナイロン 66
長さ(mm)180
幅(mm)6.5
色黒
タイプリリース可能
シリーズREL180
引張強度(N)150
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)46
1袋(100個)
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)190
幅(mm)3.5
シリーズT30L
引張強度(N)135
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能
材質ナイロン 66
長さ(mm)300
幅(mm)4.7
色黒
シリーズT50I W
引張強度(N)355
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)85
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
材質PA 4.6
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
色ナチュラル
シリーズT18R HR
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)22
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)150
幅(mm)7.6
シリーズREL140
引張強度(N)200
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)35
仕様スリーブ径:1.2mm 、 色:黒 、 材質:クロロプレン 、 スリーブ長さ:20mm 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:1.2mm 、 最大ケーブル径:2.4mm 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+95℃ 、 壁厚さ:0.7mm 、 ポリクロロプレン拡張可能スリーブ. 押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。. 特長と利点:. 事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい. 用途. このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。