電気部品 :「rma」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリー
タイプHAT工具
シリーズHelawrap
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Helawrapケーブルカバー
仕様熱収縮チューブ及び形状用のHMT200A熱溶解性テープ. HMT200Aは、熱収縮スリーブや成形物と使用するために設計された熱溶解性の接着テープで、湿気が侵入しないように密閉できます。 この製品は、チューブ又は熱溶解性の形状の下で使用するように設計されています。. 湿気の侵入を防止するために加熱すると、熱溶解性テープが流動します。 熱収縮チューブ及び成形物 半透明 融点は+95 ℃以上です。 動作温度: -55 → +105 ℃
材質EVA
色クリア
長さ(m)10
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)150
幅(mm)3.5
シリーズT30R
引張強度(N)135
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)35
材質ナイロン 66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
シリーズT18R
引張強度(N)80
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)22
長さ(mm)750
幅(mm)13
材質ナイロン 66
シリーズRTT750HR
引張強度(N)888
最大バンドル直径(Φmm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK
長さ(mm)145
幅(mm)3.4
色グレー
タイプリリース不可
シリーズPT2A
引張強度(N)230
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)35
1袋(100個)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)390
幅(mm)4.6
タイプリリース不可
シリーズT50L
引張強度(N)225
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)110
材質ナイロン 66
長さ(mm)195
幅(mm)4.7
シリーズLR55
引張強度(N)245
最大バンドル直径(Φmm)50
仕様HellermannTyton金属検知型ケーブルタイMCTPPシリーズ. 金属検知ケーブルタイは、食品加工及び製薬生成産業での使用を前提に設計されています。 このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さな切れ端でも一般的な金属検知器で検出されます。 これらのケーブルタイは、生産工程及び工程関連のケーブルの取り付けに適しています。. 特長と利点 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; ほとんどの液体の表面に浮かぶので、簡単に除去可能 ; 高耐薬品性 ; 高温で柔軟性と弾性を維持 ; タイの全体に金属化合物を分散 ; 着色されているため識別が容易 ; HACCPプロセスの一部として使用可能 ; 自消性(UL94 HB等級)
適合ELV準拠、REACH準拠、RoHS対応、UL 94 HB
材質金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)
色青
タイプリリース不可
シリーズMCT
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+115
燃焼挙動自消性
材質架橋ポリオレフィン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率4:1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)30
シュリンク径(Φmm)8
スリーブ長(m)1
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:2.6mm 、 長さ:12.5mm 、 幅:8 mm 、 固定穴径:2.9mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 低プロファイルねじ固定取り付けベース. MB1にはM2.5ねじ固定穴があります MB2にはM5ねじ固定穴があります 材質 - ナイロン6.6、自然色
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮
材質ポリエステル
幅(mm)19
色黒
タイプテープ
長さ(m)25
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮
材質ポリエステル
幅(mm)19
色黒
タイプテープ
長さ(m)25
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
幅(mm)19
色黒
長さ(m)20
シリーズHelaTape Flex 15
動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮
材質ポリエステル
幅(mm)19
色黒
タイプテープ
長さ(m)25
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
材質ナイロン 66
IP等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
長さ(mm)205
幅(mm)4.6
色グレー
シリーズT80R
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
材質PTFE
色ナチュラル
タイプグロメットストリップ
長さ(m)(ファンニングストリップ)3
動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+260
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン 66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
色ナチュラル
タイプCable Tie
シリーズT
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105、+85
最大バンドル直径(Φmm)22
材質ナイロン 66
長さ(mm)190
幅(mm)3.5
シリーズT30L
引張強度(N)135
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50
材質ナイロン 66
幅(mm)7.6
シリーズT120L
引張強度(N)535
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン 66
長さ(mm)203
幅(mm)4.6
色ナチュラル
タイプリリース不可
シリーズIT50R
引張強度(N)225
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)44.5
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
材質PA 4.6
長さ(mm)200
幅(mm)4.6
色ナチュラル
シリーズT50R HR
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+130
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)150
幅(mm)7.6
シリーズREL140
引張強度(N)200
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)35
材質PA 4.6
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
色ナチュラル
シリーズT18R HR
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)22
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能
材質ナイロン 66
長さ(mm)300
幅(mm)4.7
色黒
シリーズT50I W
引張強度(N)355
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)85
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
材質ナイロン 66
長さ(mm)200
幅(mm)4.6
シリーズT50R
引張強度(N)225
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50
材質ナイロン 66
長さ(mm)375
幅(mm)7.6
色黒
シリーズCT375
引張強度(N)700
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
最大バンドル直径(Φmm)100
材質PA (ループ)、PE (フック)
長さ(mm)200
幅(mm)12.5
シリーズTextie
動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)60
材質ナイロン 66
長さ(mm)245
幅(mm)4.6
シリーズT50MOS
引張強度(N)225
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)66
仕様RELリリース可能ケーブルタイ. この何度でも再利用可能なクイックリリースケーブルタイは、電気、HVAC、建築などの業界の用途に最適です。. 特長と利点 ; 取り外し可能で再利用可能 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 内部ギザ歯 ; 片手で開ける
材質ナイロン 66
長さ(mm)180
幅(mm)6.5
色黒
タイプリリース可能
シリーズREL180
引張強度(N)150
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)46
1袋(100個)
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)521
幅(mm)12.3
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT20XH
引張強度(N)2225
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)152
1袋(50個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
スリーブ径(Φmm)3
シュリンク径(Φmm)1
スリーブタイプ熱収縮チューブ
収縮率3:1
スリーブ長(mm)200
材質架橋ポリオレフィン
難燃性あり
シリーズHIS-3 BAG
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。