電気部品 :「LED 砲弾」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Avago HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-1340、HLMP-1440、HLMP-1540、HLMP-K640シリーズは、超高輝度LEDランプです。これらは、標準のT-1 (3 mm)スルーホールパッケージに収められています。Avago HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640 LEDは、従来のLEDランプより高輝度の素材を使用しているため、性能が向上しています。 HLMP-1340シリーズのランプは、りん化ガリウムとひ化りん化ガリウムを使用した赤色発光ダイオードです。HLMP-1440シリーズは、りん化ガリウムとひ化りん化ガリウムを使用した黄色発光ダイオードです。HLMP-1540とHLMP-K640シリーズのランプは、りん化ガリウムを使用した緑色発光ダイオードです。 これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。. HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640シリーズLEDの特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 (3 mm)パッケージ - 頑丈なリード線 - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - 様々な色を用意
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 45 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 585 nm寸法 = 3 x 4.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Avago HLMP-DB25及びHLMP-KB45シリーズLED. Avago TechnologiesはHLMP-DB25及びHLMP-KB45シリーズは、標準3 mm及び5 mmパッケージの青色LEDランプです。 光学系は無色・非拡散タイプです。 汎用照明のインジケータとして使用するのに最適です。 他にも、ステータスインジケータ、小型のメッセージパネル、商店等の装飾照明などに適しています。. HLMP-DB25及びHLMP-KB45 LEDの特長: - HLMP-DB25: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-KB45: T-1 (3 mm)パッケージ - 汎用リード - 高信頼性、頑丈 - 発光色及び輝度別にパッキング
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 40 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nm寸法 = 3 x 4.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120°の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120° 多様な色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 100 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。 この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。 上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120 °の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。 これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。. PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120 ° 多様な色を用意
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.4 Vピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
1セット(2000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Avago HSMx-A10xシリーズLED. 業界標準のPLCC‐2パッケージに収納されたAvago TechnologiesのHSMx-A10xシリーズSMT LEDです。 この信頼性の高いLEDは、様々な環境状態に対応するようにデザインされたもので、過酷な自動車内用途や室内看板用途に最適です。 上が平らな発光面により、これらのSMT LEDを照明パイプに簡単に接続することができ、120 °の広視野角はカラーのバックライトやサイン照明に最適です。 これらのSMT LEDの照明出力は内蔵反射板によって増大するので、特に屋内の電子標識のLEDピクセルとしての用途に最適です。. PLCC-2パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm AlGaInP及びInGaNのダイス技術を使用した高輝度 広視野角: 120 ° 多様な色を用意
仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 18 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷