LED・電球 :「Surface用」の検索結果
The dome lens SMD LED series has been designed in a small untinted and clear molded package with lens for surface mounting as gull wing or reverse gull wing version。The VLD.1232.。series is using recent ultra bright InGaN / sapphire chip technology with high luminous flux.Utilizing latest advanced InGaN technology Package type: surface-mount Package form: gull wing, reverse gull wing APPLICATIONS Traffic signals and signs Interior and exterior lighting Smoke detectors
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232●コード番号:188-1507
アズワン品番65-7248-07
1セット(1500個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 電池用品
- LED・電球
- 電気部品用コード
- 電球ソケット
- シーリング
- 電気部品その他関連用品
電気部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。