96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
手元スイッチコード ELPA手元スイッチコードELPA(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
アースコード 10M ELPAアースコード 10MELPA(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。全長(m)10グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
ホットプレートコード15A ELPAホットプレートコード15AELPA(4件のレビュー)
1,233税込1,356
1個
当日出荷
引っかけてもはずれる電気ポットコード ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です 用途:ホットプレート・グリル鍋など
コード長さ(m)3ブラック質量(g)234ピッチ(mm)(極間)27電流(A)15定格125V 7A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
丸打コード2M ELPA丸打コード2MELPA(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
工作用コード(赤) ELPA工作用コード(赤)ELPA(1件のレビュー)
254税込279
1個
当日出荷
全長:5m 0.18mm×12心 カラー:レッド
レッドコード長さ(m)5
工作用コード(黒) ELPA工作用コード(黒)ELPA(2件のレビュー)
254税込279
1個
当日出荷
全長:5m 0.18mm×12心 カラー:ブラック
ブラックコード長さ(m)5
片プラグ付耐熱コード12A ELPA片プラグ付耐熱コード12AELPA(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
全長(m)2質量(g)124電流(A)12定格125V 12A太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
プラグ付き耐熱コード 補修用 2m オーム電機プラグ付き耐熱コード 補修用 2mオーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
熱器具用の電線を使用しています 耐熱温度は105℃までです 接続部分は丸型圧着端子です
定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線HHFFゴム平行線(2×1.25mm2)
引掛形20Aプラグ付コードセット アメリカン電機引掛形20Aプラグ付コードセットアメリカン電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷
20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)20電線太さ(mm2)VCT3.5難燃性UL94 V-0圧着端子R3.5-4×4ヶ付
3MLP付12A ELPA3MLP付12AELPA(1件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
L型プラグ付平型コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
コード長さ(m)3電流(A)12
IVL-アースボンド【5.5SQ】 I-VALUEIVL-アースボンド【5.5SQ】I-VALUE
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
可燃性の流体、防爆設備等の配管では、突発的な事象で電力が一時的に上昇すると、爆発や漏電、感電等に繋がります。それを防ぐのがアースボンドです。電気の通り道を作って地面に接続することで電力を一定に安定させる役割を担っています。※通電を避けるための絶縁とは違います。(ケーブル標準色=緑色)
ケーブル5.5SQ
工作用平行コード 5m 赤黒 オーム電機工作用平行コード 5m 赤黒オーム電機
439税込483
1個
当日出荷
工作・ホビー用
仕様平行線赤黒全長(m)約5
工作用コード(白) ELPA工作用コード(白)ELPA(1件のレビュー)
254税込279
1個
当日出荷
全長:5m 0.18mm×12心 カラー:ホワイト
ホワイトコード長さ(m)5
12芯コード ELPA12芯コードELPA
351税込386
1個
当日出荷
12心 平行コード
芯数12
引掛形30Aプラグ付コードセット アメリカン電機引掛形30Aプラグ付コードセットアメリカン電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
こたつコード 中間スイッチ METROこたつコード 中間スイッチMETRO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
こだわりの安心構造のこたつコード!1熱に強い外郭素材:万が一接点部が劣化して異常発熱しても高い耐熱効果により樹脂が溶けることはありません。2電流ヒューズ内蔵:万が一異極間ショートが発生しても瞬間的に電流ヒューズが溶断して回路を切断し、スパークによる発火の危険を低減します。3コード部分の外被:毛羽立ちや目ズレが起こりにくい、特殊加工の糸で編み上げてあります。4丸打ちコードタイプ:電線と共に綿糸の束をより合わせた構造で、引っ張りや圧縮などのストレスに強く長期間安心してお使いいただけます。5L字型安心設計:電源コードの引き出し方向が直角で邪魔になりにくく、コードも傷みにくい安心設計です。
定格AC125V 7Aコード長さ(m)3安全装置電流ヒューズ
コードセット 延長タイプ ELPAコードセット 延長タイプELPA
1,519税込1,671
1本
当日出荷から10日以内出荷
照明器具のコードを延長する事ができます。
定格電圧(V)125定格電流(A)6A
こたつコード ELPAこたつコードELPA(11件のレビュー)
1,708税込1,879
1個
当日出荷
中間スイッチ付。
コード長さ(m)3定格125V 7A
工作用コード(青) ELPA工作用コード(青)ELPA(2件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
全長:5m 0.18mm×12心 カラー:ブルー
ブルーコード長さ(m)5
チャイムコード20M ELPAチャイムコード20MELPA(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m)20
こたつコード オーム電機こたつコードオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
折り曲げ・熱に強いコードを採用 操作しやすいスライド式中間スイッチ付 折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付 便利なコード吊り下げフック付き
ブラック定格電圧(V)100コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60ワット数最大700まで
工作用コード(黄) ELPA工作用コード(黄)ELPA
284税込312
1個
当日出荷
全長:5m 0.18mm×12心 カラー:イエロー
イエローコード長さ(m)5
チャイムコード10M ELPAチャイムコード10MELPA(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m)10
アースボンド(保護キャップ付) HI-LEADアースボンド(保護キャップ付)HI-LEAD
9,598税込10,558
1袋(10本)
当日出荷
用途フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます厚さ(mm)5
AC125V/15A 手元スイッチ(3mコード付) エスコAC125V/15A 手元スイッチ(3mコード付)エスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-18C
125V/15A/ 3m プラグ付コード(アース端子付) エスコ125V/15A/ 3m プラグ付コード(アース端子付)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AD-3
工作用コード(緑) ELPA工作用コード(緑)ELPA
274税込301
1個
当日出荷
全長:5m 0.18mm×12心 カラー:グリーン
グリーンコード長さ(m)5
スピーカコード オーム電機スピーカコードオーム電機(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
丸打ちコード オーム電機丸打ちコードオーム電機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
長さ(m)2導体サイズ(mm2)0.75
AC125V/15A 手元スイッチ(1mコード付) エスコAC125V/15A 手元スイッチ(1mコード付)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CB-18A
125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯) エスコ125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
エスコ品番EA940AE-23
125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯) エスコ125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯)エスコ
539税込593特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA940AE-12
ちょっとコード20cm 15A ELPAちょっとコード20cm 15AELPA
598税込658
1個
当日出荷
ACアダプターに最適
コード長さ(cm)20ホワイト電流(A)15
20芯コード ELPA20芯コードELPA
540税込594
1個
翌々日出荷
20心 ビニールコード
芯数20
10芯コード ELPA10芯コードELPA(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
補修工作・教材用としての配線コードやリード線として使用します。 模型工作などの内部配線・リード線などにも使用します。
コード径(Φmm)0.12×10芯芯数10
チャイムコード15M ELPAチャイムコード15MELPA
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m)15
アースコード5M ELPAアースコード5MELPA
1,198税込1,318
1個
当日出荷
主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
全長(m)5グリーン
スピーカーコード 0.75mm? 10m 赤黒 極性判別用 オーム電機スピーカーコード 0.75mm? 10m 赤黒 極性判別用オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
色違いコードのため、「+」「-」を判別するのに便利です。
区分0.18mmx30芯、0.75mm2長さ(m)10
工作用コード 5m オーム電機工作用コード 5mオーム電機
239税込263
1個
翌々日出荷
工作・ホビー用
全長(m)約5
引掛形15Aプラグ付コードセット アメリカン電機引掛形15Aプラグ付コードセットアメリカン電機
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
15A定格、NEMA L6-15の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3124Nまたは3124Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形2P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子R2-4×3ヶ付

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品用コード