64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
  • 手元スイッチコード ELPA

    手元スイッチコード

    ELPA(17件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
    色ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
  • アースコード 10M ELPA

    アースコード 10M

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
    用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。色グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300全長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
  • ホットプレートコード15A ELPA

    ホットプレートコード15A

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    引っかけてもはずれる電気ポットコード ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です 用途:ホットプレート・グリル鍋など
    色ブラック質量(g)234ピッチ(mm)(極間)27電流(A)15定格125V 7Aコード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
  • 工作用コード(赤) ELPA

    工作用コード(赤)

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥254税込¥279
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:レッド
    色レッドコード長さ(m)5
  • 工作用コード(黒) ELPA

    工作用コード(黒)

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥254税込¥279
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:ブラック
    色ブラックコード長さ(m)5
  • 丸打コード2M ELPA

    丸打コード2M

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
    コード長さ(m)2
  • IVL-アースボンド【5.5SQ】 I-VALUE

    IVL-アースボンド【5.5SQ】

    I-VALUE
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    可燃性の流体、防爆設備等の配管では、突発的な事象で電力が一時的に上昇すると、爆発や漏電、感電等に繋がります。それを防ぐのがアースボンドです。電気の通り道を作って地面に接続することで電力を一定に安定させる役割を担ってい。ます。※通電を避けるための絶縁とは違います。(ケーブル標準色=緑色)
    ケーブル5.5SQ
  • 引掛形20Aプラグ付コードセット アメリカン電機

    引掛形20Aプラグ付コードセット

    アメリカン電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)20電線太さ(mm2)VCT3.5難燃性UL94 V-0圧着端子R3.5-4×4ヶ付
  • 片プラグ付耐熱コード12A ELPA

    片プラグ付耐熱コード12A

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
    質量(g)124電流(A)12定格125V 12A全長(m)2太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
  • チャイムコード10M ELPA

    チャイムコード10M

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
    コード長さ(m)10
  • 工作用平行コード 5m 赤黒 オーム電機

    工作用平行コード 5m 赤黒

    オーム電機
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    工作・ホビー用
    仕様平行線色赤黒全長(m)約5
  • 3MLP付12A ELPA

    3MLP付12A

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥750税込¥825
    1個
    当日出荷
    L型プラグ付平型コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
    電流(A)12コード長さ(m)3
  • 10芯コード ELPA

    10芯コード

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    補修工作・教材用としての配線コードやリード線として使用します。 模型工作などの内部配線・リード線などにも使用します。
    コード径(Φmm)0.12×10芯芯数10
  • 工作用コード(白) ELPA

    工作用コード(白)

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥254税込¥279
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:ホワイト
    色ホワイトコード長さ(m)5
  • プラグ付き耐熱コード 補修用 2m オーム電機

    プラグ付き耐熱コード 補修用 2m

    オーム電機
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    熱器具用の電線を使用しています。 耐熱温度は105℃までです。 接続部分は丸型圧着端子です
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線HHFFゴム平行線(2×1.25mm2)
  • 工作用コード(青) ELPA

    工作用コード(青)

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥255税込¥281
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:ブルー
    色ブルーコード長さ(m)5
  • チャイムコード20M ELPA

    チャイムコード20M

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
    コード長さ(m)20
  • アースボンド(保護キャップ付) HI-LEAD

    アースボンド(保護キャップ付)

    HI-LEAD
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1袋(10本)
    当日出荷
    用途フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます厚さ(mm)5
  • 引掛形30Aプラグ付コードセット アメリカン電機

    引掛形30Aプラグ付コードセット

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形色黒極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
  • 工作用コード(緑) ELPA

    工作用コード(緑)

    ELPA
    ¥274税込¥301
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:グリーン
    色グリーンコード長さ(m)5
  • 工作用コード(黄) ELPA

    工作用コード(黄)

    ELPA
    ¥284税込¥312
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:イエロー
    色イエローコード長さ(m)5
  • AC125V/15A 手元スイッチ(3mコード付) エスコ

    AC125V/15A 手元スイッチ(3mコード付)

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-18C
  • こたつコード ELPA

    こたつコード

    ELPA(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    中間スイッチ付。
    定格125V 7Aコード長さ(m)3
  • 12芯コード ELPA

    12芯コード

    ELPA
    ¥351税込¥386
    1個
    当日出荷
    12心 平行コード
    芯数12
  • コードセット 延長タイプ ELPA

    コードセット 延長タイプ

    ELPA
    ¥1,519~税込¥1,671~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    照明器具のコードを延長する事ができます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)6A
  • コードハンガー ELPA

    コードハンガー

    ELPA
    ¥321税込¥353
    1個
    当日出荷
    ペンダントを吊す時、希望の取付位置に電源口がない場合に使用します。 コードハンガーを利用して、器具の取付高さをお好みの高さに調節することができます。
    用途ヒートン付仕様ヒートン付吊下荷重(kg)5まで
  • AC125V/15A 手元スイッチ(1mコード付) エスコ

    AC125V/15A 手元スイッチ(1mコード付)

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CB-18A
  • ちょっとコード20cm 15A ELPA

    ちょっとコード20cm 15A

    ELPA
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    ACアダプターに最適
    色ホワイト電流(A)15コード長さ(cm)20
  • スピーカコード オーム電機

    スピーカコード

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 照明器具用プラグ付コード オーム電機

    照明器具用プラグ付コード

    オーム電機
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    棒端子付きで加工がいりません。 7A-125V。 700ワットまで
    仕様棒端子:TC-1.25-20(ニチフ)、絶縁キャップ:VC-1.25(ニチフ)VC-1.25(ニチフ)使用電線ビニール平行線(VFF)0.75mm2×2芯 1.5メートル
  • 引掛形15Aプラグ付コードセット アメリカン電機

    引掛形15Aプラグ付コードセット

    アメリカン電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    15A定格、NEMA L6-15の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3124Nまたは3124Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形極数接地形2P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子R2-4×3ヶ付
  • こたつコード オーム電機

    こたつコード

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    折り曲げ・熱に強いコードを採用 操作しやすいスライド式中間スイッチ付 折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付 便利なコード吊り下げフック付き
    色ブラック定格電圧(V)100コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60ワット数最大700まで
  • コードセット セード取付タイプ ELPA

    コードセット セード取付タイプ

    ELPA
    ¥1,233税込¥1,356
    1本
    当日出荷
    ソケットに、お好みのセードを取り付けることができます。
    定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)0.5取付可能寸法(mm)(セード)40~50アズワン品番64-9711-44適合電球60Wまで
  • 2M片P付12A ELPA

    2M片P付12A

    ELPA
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    定格:125V 12A 全長:2m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
    電流(A)12コード長さ(m)2
  • アースコード5M ELPA

    アースコード5M

    ELPA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
    色グリーン全長(m)5
  • 工作用コード 5m オーム電機

    工作用コード 5m

    オーム電機
    ¥239税込¥263
    1個
    翌々日出荷
    工作・ホビー用
    全長(m)約5
  • 3M片P付7A ELPA

    3M片P付7A

    ELPA
    ¥807税込¥888
    1個
    翌々日出荷
    片プラグ付小判形コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
    電流(A)7コード長さ(m)3
  • 丸打ちコード オーム電機

    丸打ちコード

    オーム電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    長さ(m)2導体サイズ(mm2)0.75
  • スピーカーコード 0.75mm? 10m 赤黒 極性判別用 オーム電機

    スピーカーコード 0.75mm? 10m 赤黒 極性判別用

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    色違いコードのため、「+」「-」を判別するのに便利です。
    区分0.18mmx30芯、0.75mm2長さ(m)10
  • 引掛形15Aプラグ付コードセット アメリカン電機

    引掛形15Aプラグ付コードセット

    アメリカン電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    15A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3114Nまたは3114Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形極数接地形2P定格電圧(V)125ケーブル長(m)5太さ(mm2)VCT2定格電流(A)15難燃性UL94 V-0圧着端子R2-4×3ヶ付

『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品用コード