96件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
20芯コード ELPA20芯コードELPA
540税込594
1個
翌々日出荷
20心 ビニールコード
芯数20
10芯コード ELPA10芯コードELPA(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
補修工作・教材用としての配線コードやリード線として使用します。 模型工作などの内部配線・リード線などにも使用します。
コード径(Φmm)0.12×10芯芯数10
ビニールコード4M ELPAビニールコード4MELPA
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)4
チャイムコード15M ELPAチャイムコード15MELPA
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チャイム、インターホンなどの屋内回路配線に使用する通信専用コードです。
コード長さ(m)15
カットソー替刃 エスコカットソー替刃エスコ
1,920税込2,112
1枚
翌日出荷
木材、合板、チップボード、ラミネート、石膏ボード、軟質プラスチックを切断できます。ユニバーサルフィットメントを採用しているため、マキタ・ボッシュ等で採用されている「スターロック」方式には装着できません。Black+Decker および STANLEY(R) FATMAX(R)、WORX 振動マルチツールに使用可能です。ツール不要のブレード交換システムにより、ブレードの交換が迅速かつ簡単に行えます。適合品番:EA813WA-20。
用途ソケット、幅木、フローリングなどのプランジ切断作業材質高炭素鋼刃長(mm)40刃幅(mm)32
JST 2-pin Extension Cable with On/Off Switch-JST PH2 AdafruitJST 2-pin Extension Cable with On/Off Switch-JST PH2Adafruit
719税込791
1個
5日以内出荷
スピーカーコード 0.2SP(7/0.18×2)赤黒 5m(±2%) サンコー電商スピーカーコード 0.2SP(7/0.18×2)赤黒 5m(±2%)サンコー電商
919税込1,011
1袋
5日以内出荷
電源やスピーカー線に最適な赤黒の平行二線5mです。
寸法(mm)(7/0.18×2) 外径:1.3 ×2.6赤/黒長さ(m)5±2%
スピーカーコード 0.75mm? 10m 赤黒 極性判別用 オーム電機スピーカーコード 0.75mm? 10m 赤黒 極性判別用オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
色違いコードのため、「+」「-」を判別するのに便利です。
区分0.18mmx30芯、0.75mm2長さ(m)10
引掛形15Aプラグ付コードセット アメリカン電機引掛形15Aプラグ付コードセットアメリカン電機
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
15A定格、NEMA L6-15の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3124Nまたは3124Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形2P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子R2-4×3ヶ付
コードセット プルスイッチタイプ ELPAコードセット プルスイッチタイプELPA
1,423税込1,565
1本
翌々日出荷
スイッチひもを引くと点灯/消灯します。
定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)0.5アズワン品番64-9711-45適合電球60Wまで
コードハンガー Panasonic(パナソニック)コードハンガーPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
4日以内出荷
適合ドリル径(mm)7.5下穴深さ(mm)26
125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯) エスコ125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AE-13
125V/7Ax20m スピーカーコード(赤/黒) エスコ125V/7Ax20m スピーカーコード(赤/黒)エスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AC-6関連資料仕様(0.1MB) 仕様(0.1MB)
コードセット100 ELPAコードセット100ELPA
1,422税込1,564
1個
翌々日出荷
電球は60W以下のものをご使用ください。
4分配コード 15A ELPA4分配コード 15AELPA
1,328税込1,461
1個
当日出荷
差込口を4個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。 プラグ部は、スイングプラグを採用。
コード長さ(cm)21ダークグレー質量(g)210電流(A)15定格125V 15A 合計1500Wまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×50口数4
丸打ちコード オーム電機丸打ちコードオーム電機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
長さ(m)2導体サイズ(mm2)0.75
カットソー替刃 エスコカットソー替刃エスコ
1,550税込1,705
1枚
4日以内出荷
木材やプラスチックの切断に使われる10mm×30mmカットソー替刃。対応機種:EOH183。
刃長(mm)30刃幅(mm)10対応機種EOH183
スピーカーコード 0.2SP(7/0.18×2)黒白 5m(±2%) サンコー電商スピーカーコード 0.2SP(7/0.18×2)黒白 5m(±2%)サンコー電商
869税込956
1袋
5日以内出荷
電源やスピーカー線に最適な黒白の平行二線5mです。
寸法(mm)(7/0.18×2) 外径:1.3 ×2.6黒/白長さ(m)5±2%
耐熱プラグ付コード 黒 ノーブランド耐熱プラグ付コード 黒ノーブランド
999税込1,099
1本
5日以内出荷
プラグ付の耐熱平行コードになります。 電化製品の電源コードとして利用可能です。
エレクター・エスパート用電源コード(8057) NSK(ナカニシ)エレクター・エスパート用電源コード(8057)NSK(ナカニシ)
1,598税込1,758
1個
34日以内出荷
仕様エレクター・エスパート用電源コード(8057)トラスコ品番162-8690
NE249用電源コード(1484) NSK(ナカニシ)NE249用電源コード(1484)NSK(ナカニシ)
1,598税込1,758
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-8310
E4000電源コード(8476) NSK(ナカニシ)E4000電源コード(8476)NSK(ナカニシ)
3,398税込3,738
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-8244
アースコード5m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アースコード5mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
599税込659
1個
4日以内出荷
本体質量(g)99寸法(幅Wmm×長さLm)3×5色(本体)グリーン/イエローコード種類VSF 1.25(mm2)
サンドペーパー (EA809XV-1用) エスコサンドペーパー (EA809XV-1用)エスコ
460税込506
1箱(3枚)
翌日出荷
【EA809XV-1用】サンドペーパー。紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。水洗い可能で、穴あけは不要です。マジック式。
粒度#240寸法(mm)95×95(デルタ型)
引掛形15Aプラグ付コードセット アメリカン電機引掛形15Aプラグ付コードセットアメリカン電機
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
15A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3114Nまたは3114Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形2P定格電圧(V)125ケーブル長(m)5太さ(mm2)VCT2定格電流(A)15難燃性UL94 V-0圧着端子R2-4×3ヶ付
[EA813WA-21用] #240 サンドペーパー(5枚) エスコ[EA813WA-21用] #240 サンドペーパー(5枚)エスコ
460税込506
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#240寸法(mm)132×93アズワン品番64-7927-43入数5枚
[EA813WA-21用] #120 サンドペーパー(5枚) エスコ[EA813WA-21用] #120 サンドペーパー(5枚)エスコ
460税込506
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#120寸法(mm)132×93アズワン品番64-7927-42入数5枚
[EA813WA-21用] # 80 サンドペーパー(5枚) エスコ[EA813WA-21用] # 80 サンドペーパー(5枚)エスコ
460税込506
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#80寸法(mm)132×93アズワン品番64-7927-41入数5枚
[EA813WA-20・809XV-1用]#80サンドペーパー(3枚) エスコ[EA813WA-20・809XV-1用]#80サンドペーパー(3枚)エスコ
460税込506
1袋(3枚)
翌日出荷
粒度#80寸法(mm)95×95アズワン品番64-7927-39入数3枚
[EA813WA-19用] Φ85mm 超硬チップソー(木工用) エスコ[EA813WA-19用] Φ85mm 超硬チップソー(木工用)エスコ
1,190税込1,309
1枚
翌日出荷
材質直径(Φmm)85質量(g)約41穴径(Φmm)15山数24刃厚(mm)1.1アズワン品番64-7927-38取付穴径(mm)15
[EA813WA-20用] 30mm スクレーパー替刃 エスコ[EA813WA-20用] 30mm スクレーパー替刃エスコ
1,550税込1,705
1枚
翌日出荷
用途コーキング除去/塗装の剥がし刃長(mm)30アズワン品番64-7927-37
[EA813WA-20用] 32x40mm カットソー替刃 エスコ[EA813WA-20用] 32x40mm カットソー替刃エスコ
1,920税込2,112
1枚
翌日出荷
用途木材、プラスチック刃長(mm)40刃幅(mm)30アズワン品番64-7927-35
[EA813WA-1・6用] サンダーヘッド エスコ[EA813WA-1・6用] サンダーヘッドエスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
仕様パッド交換:ワンタッチ質量(g)300スイッチ無段変速ペーパー寸法(mm)132×93アズワン品番64-7927-34
[EA813WA-1・6用] カットソーヘッド エスコ[EA813WA-1・6用] カットソーヘッドエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
仕様振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)質量(g)400スイッチ無段変速アズワン品番64-7927-33
[EA813WA-1・6用] 丸鋸ヘッド エスコ[EA813WA-1・6用] 丸鋸ヘッドエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
付属品24Tチップソー、レンチ質量(g)700穴径(Φmm)15刃径(Φmm)85切込深さ(mm)21アズワン品番64-7927-32
[EA813WA-1・6用] トリマーヘッド エスコ[EA813WA-1・6用] トリマーヘッドエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
仕様取付ビット軸径:6mm質量(g)400スイッチ無段変速アズワン品番64-7927-31
[EA813WA-1・6用] ジグソーヘッド エスコ[EA813WA-1・6用] ジグソーヘッドエスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
仕様ストローク数:2,800rpm対応ジグソー刃:T/Uシャンク質量(g)500スイッチ無段変速切断能力(mm)パイン材:45、アルミ:5、軟鉄:10刃先形状ワンタッチアズワン品番64-7927-30ストローク長(mm)13
[EA813WA-1・6用] インフレーターヘッド エスコ[EA813WA-1・6用] インフレーターヘッドエスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
質量(g)400スイッチ無段変速ホース長さ(mm)350アズワン品番64-7927-29ゲージ径(Φmm)40
[EA813WA-1・6用] セーバーソーヘッド エスコ[EA813WA-1・6用] セーバーソーヘッドエスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
質量(g)630スイッチ無段変速最大能力パイン材:110mm、軟鉄:Φ60mmパイプアズワン品番64-7927-28ストローク数(回/分)0-3000ストローク長(mm)20
[EA813WA-1・6用] マルチはさみヘッド エスコ[EA813WA-1・6用] マルチはさみヘッドエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
寸法(mm)185×55×130質量(g)640最大能力(厚み)カーペット:6mm、ビニール:3mm、鉄板:0.5mm、金網:0.5mmアズワン品番64-7927-27ストローク数(回/分)1500切断幅(mm)最大6.35

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品用コード