絞り込み
ブランド
  • 旭光電機工業(11)
  • ELPA(7)
  • エスコ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
口金
  • E17
  • E10(9)
  • E11(3)
  • E12(11)
  • E26(56)
  • E39(6)
  • G4(1)
  • G10q(1)
  • G13(1)
  • GU5.3(2)
  • GX4(1)
  • GZ4(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード付ソケット ELPAコード付ソケットELPA(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
ゴムソケットE17 ELPAゴムソケットE17ELPA(7件のレビュー)
293税込322
1個
当日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
丸型レセップ ELPA丸型レセップELPA(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
E17-03(ビス止) 旭光電機工業E17-03(ビス止)旭光電機工業
599税込659
1個
当日出荷
全長(mm)40(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
E17ソケット1型黒 旭光電機工業E17ソケット1型黒旭光電機工業(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
全長(mm)53(ガラス球)クロ口金E17ガラス球径(mm)Φ24.5RoHS指令(10物質対応)対応
口金変換アダプター ELPA口金変換アダプターELPA(2件のレビュー)
805税込886
1個
当日出荷
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
材質樹脂製定格3A 300V口金17mm→26mmアズワン品番64-4373-69
E17ソケット1型白 旭光電機工業E17ソケット1型白旭光電機工業
519税込571
1個
8日以内出荷
全長(mm)53(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ24.5RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングソケット ELPAライティングソケットELPA
2,184税込2,402
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライティングバー用電球ソケット
E17-03トンボ付(T-17-02付) 旭光電機工業E17-03トンボ付(T-17-02付)旭光電機工業
789税込868
1個
8日以内出荷
全長(mm)51(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
口金変換アダプター ELPA口金変換アダプターELPA
798税込878
1個
当日出荷
口金17mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
口金E26→E17
E17-06(公団用) 旭光電機工業E17-06(公団用)旭光電機工業
599税込659
1個
9日以内出荷
全長(mm)40(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
E17耳付レセップ白1.5mコード付 旭光電機工業E17耳付レセップ白1.5mコード付旭光電機工業
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
全長(mm)38(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ27RoHS指令(10物質対応)対応
E17変換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E17変換ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
材質PBT質量(g)24定格電圧(V)AC100幅(cm)3.4口金E17長さ(cm)3.4定格消費電力(W)適合光源:10まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)高さ(cm)4.4取扱説明書(1.22MB)
E17耳付レセップ黒1.5mコード付 旭光電機工業E17耳付レセップ黒1.5mコード付旭光電機工業
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
全長(mm)38(ガラス球)クロ口金E17ガラス球径(mm)Φ27RoHS指令(10物質対応)対応
E17-13BE17耳付ソケット黒 旭光電機工業E17-13BE17耳付ソケット黒旭光電機工業
639税込703
1個
8日以内出荷
全長(mm)38(ガラス球)クロ口金E17ガラス球径(mm)Φ27RoHS指令(10物質対応)対応
防水リングE17用 旭光電機工業防水リングE17用旭光電機工業
49税込54
1個
8日以内出荷
(ガラス球)クロ口金E17RoHS指令(10物質対応)対応
E17-E17変換アダプター 旭光電機工業E17-E17変換アダプター旭光電機工業
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
全長(mm)53(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ24RoHS指令(10物質対応)対応
E17-14 E17 台付レセップ 旭光電機工業E17-14 E17 台付レセップ旭光電機工業
299税込329
1個
12日以内出荷
全長(mm)38(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
吊り下げソケット エスコ吊り下げソケットエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。電球は20W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。
材質ゴム定格1A・300V口金E17

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電球ソケット