絞り込み
口金
- E17
- E10(8)
- E11(3)
- E12(11)
- E26(55)
- E39(6)
- G10q(1)
- G13(1)
ブランド
- 旭光電機工業(12)
- ELPA(7)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「口金」から絞り込む
E10(8)
E11(3)
E12(11)
E17
E26(55)
E39(6)
G10q(1)
G13(1)

口金変換アダプター
ELPA¥798税込¥8781個当日出荷口金17mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。口金E26→E17
E17→E11変換アダプター
旭光電機工業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個欠品中全長(mm)53色(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ24RoHS指令(10物質対応)対応
吊り下げソケット
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。電球は20W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。材質ゴム定格1A・300V口金E17