材質PBT
質量(g)24
定格電圧(V)AC100
幅(cm)3.4
口金E17
長さ(cm)3.4
定格消費電力(W)適合光源:10まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)
高さ(cm)4.4
取扱説明書(1.22MB)
材質PBT
質量(g)35
定格電圧(V)AC100
幅(cm)4
口金E26
長さ(cm)4
定格消費電力(W)適合光源:25まで(LED電球専用 白熱電球使用禁止)
高さ(cm)5
取扱説明書(1.22MB)
『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 電池用品
- LED・電球
- 電気部品用コード
- 電球ソケット
- シーリング
- 電気部品その他関連用品
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。