陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E26
定格容量6A・300V
取付ピッチ(mm)50
サイズ(mm)63×45
ねじ穴(Φmm)5
『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 電池用品
- LED・電球
- 電気部品用コード
- 電球ソケット
- シーリング
- 電気部品その他関連用品
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。