絞り込み
ブランド
  • MULTICOMP
  • モノタロウ(1)
  • HUBER & SUHNER(313)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(285)
  • AMPHENOL(274)
  • RS PRO(213)
  • WURTH ELEKTRONIK(135)
  • SAMTEC(80)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(75)
  • カナレ電気(59)
  • 日本エレパーツ(51)
  • GB[制御機器](40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • BULGIN(37)
  • EDAC(32)
  • スタック電子(27)
  • ユウエツ精機(22)
  • Telegartner(18)
  • KEYSTONE(17)
  • POMONA(17)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
トルク レンチ N プラグ コネクタ MULTICOMPトルク レンチ N プラグ コネクタMULTICOMP
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- アクセサリー タイプ:トルク レンチ 適合製品:N プラグ コネクタアズワン品番65-1635-63
RF/同軸 TNC プラグ ストレート 50 Ω クランプ MULTICOMPRF/同軸 TNC プラグ ストレート 50 Ω クランプMULTICOMP
2,298税込2,528
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG141A コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1402-63
RF/同軸 F プラグ ストレート クリンプ MULTICOMPRF/同軸 F プラグ ストレート クリンプMULTICOMP
199税込219
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG59 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:- 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1498-79
RF 同軸 N ジャック 50 Ω パネル MULTICOMPRF 同軸 N ジャック 50 Ω パネルMULTICOMP
5,198税込5,718
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:N 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 最大周波数:11GHzアズワン品番65-1642-20
RF 同軸 BNC プラグ 50 Ω ケーブル MULTICOMPRF 同軸 BNC プラグ 50 Ω ケーブルMULTICOMP
2,298税込2,528
1個
23日以内出荷
RF 同軸 N プラグ 50 Ω ケーブル MULTICOMPRF 同軸 N プラグ 50 Ω ケーブルMULTICOMP
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCB MULTICOMPRF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCBMULTICOMP
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:26.5GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1651-01
RF/同軸 TNC ジャック ストレート 50 Ω クリンプ MULTICOMPRF/同軸 TNC ジャック ストレート 50 Ω クリンプMULTICOMP
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG141A コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1666-38
RF 同軸 N ジャック 50 Ω ケーブル MULTICOMPRF 同軸 N ジャック 50 Ω ケーブルMULTICOMP
3,598税込3,958
1個
23日以内出荷
RF/同軸 BNC プラグ ストレート 75 Ω クリンプ MULTICOMPRF/同軸 BNC プラグ ストレート 75 Ω クリンプMULTICOMP
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG179 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1615-06
アダプタ F タイプ ソケット To RCA プラグ MULTICOMPアダプタ F タイプ ソケット To RCA プラグMULTICOMP
309税込340
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- アクセサリー タイプ:アダプターアズワン品番65-1641-37
BNC オス to F タイプ メス - ブラス MULTICOMPBNC オス to F タイプ メス - ブラスMULTICOMP
459税込505
1個
欠品中
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:レセプタクル アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:BNC 同軸アズワン品番65-1641-68
RF 同軸 アダプタ TNC プラグ-SMA ジャック MULTICOMPRF 同軸 アダプタ TNC プラグ-SMA ジャックMULTICOMP
4,698税込5,168
1個
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:TNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1642-42
RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω ケーブル MULTICOMPRF 同軸 SMA ジャック 50 Ω ケーブルMULTICOMP
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 製品群:-アズワン品番65-1642-38
RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω パネル MULTICOMPRF 同軸 SMA ジャック 50 Ω パネルMULTICOMP
3,898税込4,288
1個
23日以内出荷
RF 同軸 BNC ストレート プラグ 75Ω MULTICOMPRF 同軸 BNC ストレート プラグ 75ΩMULTICOMP
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:BT2002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル 最大ケーブル径:5.1mm コネクタ取り付け方向:ケーブル コンタクト 抵抗:1.5mΩ 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 動作電圧:500Vアズワン品番65-1609-76
同軸コネクタ