絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • HUBER & SUHNER(313)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(285)
  • AMPHENOL(270)
  • RS PRO(213)
  • WURTH ELEKTRONIK(135)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(75)
  • カナレ電気(59)
  • 日本エレパーツ(51)
  • GB[制御機器](39)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
  • BULGIN(37)
  • EDAC(31)
  • スタック電子(27)
  • ユウエツ精機(22)
  • Telegartner(18)
  • POMONA(17)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(16)
  • MULTICOMP(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3 SAMTECSamtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3SAMTEC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : 1.0/2.3コネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω DIN 1.0/2.3ケーブルコンポーネント RG 179、RG 6、Belden 1694A、又はBelden 1855Aケーブルにはストレートプッシュプルプラグを使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-J-P-GF-RA-BH1 SAMTECSamtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-J-P-GF-RA-BH1SAMTEC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : 1.0/2.3コネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●バルクヘッド : あり●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, HDBNC-J-P-gN-RA-BH2 SAMTECSamtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, HDBNC-J-P-gN-RA-BH2SAMTEC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ BNCコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ライトアングル●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●バルクヘッド あり●動作周波数 0 to 6GHz●表面処理:本体 金●シリーズ HD-BNC●コンタクト材質 銅合金●表面処理:コンタクト 金●Samtec 75 BNC基板実装ジャック. Samtec製のHD (高密度) 75 BNCジャックシリーズです。 このBNCジャックは、標準BNCの従来型1/4回転バヨネットカップリング機構を搭載しながら、そのサイズを縮小しています。 コンポーネントの基板有効スペースを最大4倍に増やします。 品番末尾EM及びTHでは0 12 GHz、RAタイプでは0 6 GHzにより性能を拡張します。 BNCコネクタには、ストレート ライトアングルタイプを用意しています。. 特長と利点:. EM及びTHタイプで性能を拡張 従来型BNCの質量を20 %軽減 コンパクトなサイズで基板の有効スペースを増やします。. 用途. 計装 放送 セキュリティ 通信RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMPコネクタ, SMP-PF-P-GF-ST-TH2 SAMTECSamtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMPコネクタ, SMP-PF-P-GF-ST-TH2SAMTEC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ SMPコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 50Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 40GHz●表面処理:本体 金フラッシュ●コンタクト材質 真鍮●表面処理:コンタクト 金●接合型 スナップオン●Samtec 50 SMP基板実装プラグ. Samtec製の50 SMP基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 フルディテントコネクタは、最大保持力を実現するポジティブロックを備えています。 限定ディテントコネクタは、中程度の保持力を実現するポジティブロックを備えています。 スムーズボアコネクタは、低保持力のポジティブロックを備えています。 この小型設計のSMP基板実装コネクタは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点:. 周波数範囲: DC 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, BNC7T-J-P-HN-ST-TH1 SAMTECSamtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, BNC7T-J-P-HN-ST-TH1SAMTEC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●シリーズ : BNC7T●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングルスルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-RA-TH1 SAMTECSamtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-RA-TH1SAMTEC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMBコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SMB7H●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●性能: 最高4 GHz インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングル スルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1 SAMTECSamtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1SAMTEC
529税込582
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMBコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SMB7H●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●性能: 最高4 GHz インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングル スルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB7H-P-C-H-ST-CA3 SAMTECSamtec 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB7H-P-C-H-ST-CA3SAMTEC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ SMBコネクタ●実装タイプ ケーブルマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 圧着●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 0 to 4GHz●表面処理:本体 金フラッシュ、ニッケル●シリーズ SMB7H●コンタクト材質 ベリリウム銅●表面処理:コンタクト 金●接合型 プッシュイン●Samtec 75 SMBケーブル取り付けプラグ. 75 SMBケーブル取り付けプラグシリーズはSamtec製です。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 このSMBプラグは、しっかり確実に接続するためのスナップ式カップリングを備えています。 サブミニチュア設計により、SMBケーブル取り付けプラグは、最大8 GHzの高周波数レンジで、スペースが限られた用途に最適です。 RG179ケーブルとの併用に最適 品番 123-6875 123-6875 はストレートケーブルプラグ0 8 GHz 品番 123-6876 123-6876 はライトアングルケーブルプラグ0 7 GHz. 特長と利点:. 小型 スナップ式カップリング. 用途. 基地局 アンテナ 無線ボード PC LAN GPSRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1 SAMTECSamtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1SAMTEC
449税込494
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : MCXコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 6GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +125℃●シリーズ : MCX7●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω 3G SDIソリューションに最適化 垂直又はライトアングルスルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC同軸コネクタ 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec MCX-SM シリーズ表面実装 50 Ω 基板ジャックは、高金めっきが施されています。向き: ストレート テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:MCX-SM●コード番号:227-1468アズワン品番65-7648-89
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタSAMTEC
799税込879
1個
7日以内出荷
1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0363アズワン品番65-7764-98
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入SAMTEC
47,980税込52,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5034アズワン品番65-7568-76
同軸コネクタ プラグ 基板取付 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付SAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6222アズワン品番65-7604-49
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントSAMTEC
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。2.92 mm 精密 RF ケーブルコネクタです
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF92●コード番号:225-6245アズワン品番65-7634-05
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントSAMTEC
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。SMPM 精密 RF ケーブルコネクタです 0.047 及び 0.086 低損失マイクロ波ケーブルアセンブリに対応しています
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●シリーズ:PRFM0●コード番号:225-6250アズワン品番65-7593-60
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントSAMTEC
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。1.00 mm 精密 RF ケーブルコネクタ 最大 110 GHz 0.047 半硬質ケーブルにはんだクランプ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF10●コード番号:225-6239アズワン品番65-7615-73
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタSAMTEC
689税込758
1個
7日以内出荷
1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0361アズワン品番65-7562-32
同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 200個入 SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 200個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec 75 Ω MMCX ジャックは、ストレートで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75 O●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8905アズワン品番65-7688-99
同軸コネクタ ジャック 基板取付 SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付SAMTEC
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Samtec 同軸コネクタは高性能で頑丈なコンタクトを備えています。性能:最大 5.31 GHz / 10.7 Gbps @ 152.00 mm 高性能、高耐久性コンタクト 5.00 mm ( .1969 インチ)ピッチ オプションのねじ山付きインサート
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:GRF1●コード番号:208-1529アズワン品番65-7627-44
アダプタ SMP - SMP ジャック ジャック 1セット 500個入 SAMTECアダプタ SMP - SMP ジャック ジャック 1セット 500個入SAMTEC
899,800税込989,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(500個入り)●アダプタタイプA:SMP●アダプタタイプB:SMP●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:ジャック●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:225-6255アズワン品番65-7605-75
アダプタ SMP - SMP ジャック ジャック SAMTECアダプタ SMP - SMP ジャック ジャックSAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Samtec バレットアダプタはストレートボディに向いています。バレット長: 6.45 mm
仕様●アダプタタイプA:SMP●アダプタタイプB:SMP●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:ジャック●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:225-6256アズワン品番65-7590-92
同軸コネクタ 表面実装 1セット 575個入 SAMTEC同軸コネクタ 表面実装 1セット 575個入SAMTEC
329,800税込362,780
1セット(575個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(575個入り)●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:表面実装●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●表面処理:本体:金●極性:リバース●シリーズ:MCX-SM●コード番号:227-1467アズワン品番65-7598-99
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0362アズワン品番65-7562-33
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MCX●コード番号:229-5101アズワン品番65-7574-16
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 150個入 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 150個入SAMTEC
549,800税込604,780
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●シリーズ:IP5●コード番号:229-5053アズワン品番65-7573-77
同軸コネクタ プラグ バルクヘッド SAMTEC同軸コネクタ プラグ バルクヘッドSAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Samtec プラグには、0.76 μ m 金センターコンタクトと 0.08 μ m 金アウターコンタクトが付いています。ボディの向きはストレートです。RG 316 ケーブルを終端します 外側のフェルールが圧着されて 絶縁材: PTFE インピーダンス: 50 W 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:バルクヘッド●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●シリーズ:SMB5●コード番号:225-6253アズワン品番65-7614-76
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントSAMTEC
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。SMPM 精密 RF ケーブルコネクタです 0.047 及び 0.086 低損失マイクロ波ケーブルアセンブリに対応しています
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントSAMTEC
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。2.92 mm 精密 RF ケーブルコネクタです
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF92●コード番号:225-6243アズワン品番65-7590-70
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントSAMTEC
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。1.85 mm 精密 RF ケーブルコネクタ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF18●コード番号:225-6240アズワン品番65-7615-74
同軸コネクタ プラグ SAMTEC同軸コネクタ プラグSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec ボードコネクタは基板実装で、ボディがストレートになっています。スルーホールの終端処理
仕様●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6258アズワン品番65-7590-94
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタSAMTEC
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●コード番号:200-0422アズワン品番65-7557-48
同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 26個入 SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 26個入SAMTEC
59,980税込65,978
1セット(26個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:GRF1●コード番号:229-5050アズワン品番65-7574-02
同軸コネクタ ジャック 基板取付 SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8906アズワン品番65-7704-23
同軸コネクタ プラグ 基板取付 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付SAMTEC
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:SMP●コード番号:229-5189アズワン品番65-7568-09
同軸コネクタ ジャック 基板取付 SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付SAMTEC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:GRF1●コード番号:229-5051アズワン品番65-7571-22
同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタSAMTEC
769税込846
1個
7日以内出荷
1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0420アズワン品番65-7545-61
同軸変換アダプタ ジャック SAMTEC同軸変換アダプタ ジャックSAMTEC
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Samtec GRF1 シリーズ連動マイクロミニチュア RF ジャックには、黄銅シェルとピンの素材が付属しています。コンタクト材質は BeCu、絶縁材は PTFE です。定格電流: 3.6 A/ ピン インピーダンス50ohm 動作温度範囲: -40 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●オス/メス A:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●コード番号:197-6674アズワン品番65-7676-01
同軸変換アダプタ HD BNC ジャック SAMTEC同軸変換アダプタ HD BNC ジャックSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec HDBNC シリーズ高密度エッジ取り付け BNC ジャックは、シェル材質が Au めっき黄銅、絶縁材として PTFE を備えています。定格電圧: 500 V ac インピーダンス: 75 Ω 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●アダプタタイプ:BNCジャック●アダプタタイプA:HD BNC●オス/メス A:メス●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:197-6685アズワン品番65-7696-08
同軸変換アダプタ BNC プラグ SAMTEC同軸変換アダプタ BNC プラグSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec BNC7T-P-C-GN-ST-CA3 は、BNC7T シリーズの機械用ジャック及びプラグです。ニッケルめっき黄銅シェル材質を使用しています。また、鉛フリーはんだ付けにも対応しています。コンタクト材質: TH1 及び BH1:銅合金 絶縁材: PTFE 動作電圧: 500Vrms
仕様●アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:オス●インピーダンス:75Ω●接続方向:横型●動作周波数:12GHz●コード番号:196-9999アズワン品番65-7675-58
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントSAMTEC
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。TNCA 精密 RF ケーブルコネクタ 性能:最大 18 GHz ストレート及びライトアングルプラグはんだクランプです バルクヘッドジャック
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF04●コード番号:225-6231アズワン品番65-7618-57
同軸コネクタ