絞り込み
ブランド
  • CINCH
  • モノタロウ(1)
  • HUBER & SUHNER(313)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(285)
  • AMPHENOL(274)
  • RS PRO(213)
  • WURTH ELEKTRONIK(135)
  • SAMTEC(80)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(75)
  • カナレ電気(59)
  • 日本エレパーツ(51)
  • GB[制御機器](40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • BULGIN(37)
  • EDAC(32)
  • スタック電子(27)
  • ユウエツ精機(22)
  • Telegartner(18)
  • KEYSTONE(17)
  • POMONA(17)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(16)
種類
  • コネクタ(3)
コネクタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941 CINCHCinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941CINCH
2,398税込2,638
1個
当日出荷
SMA コネクタアダプタ. Cinch Connectivity SMA-SMA RF 同軸アダプタは、ステンレススチール本体と金めっきセンターコンタクトを備えています。SMA-SMA RF 同軸アダプタコネクタは、幅広い用途向けに様々な構成が揃っています。. 最大周波数:12 GHz インピーダンス:50 Ω 使用温度: -65 ℃ → +165 ℃
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58バルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = 銅めっきにニッケル / 金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 銅の上にニッケルの上に金シリーズ番号 = 142RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0701-801 CINCHCinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0701-801CINCH
589税込648
1個
翌々日出荷
SMA ケーブルコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレード圧着/はんだケーブル取り付けSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。このSMAコネクタは多様な構成により、あらゆる用途に適用できます。. 幅広い動作周波数範囲 - 使用可能なGHz範囲についてはメーカーのデータシートを参照してください 圧着又ははんだから選択可能 インピーダンス - 50 Ω 動作温度:-65 → +165 ℃
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = ネジ種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0701-881 CINCHCinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0701-881CINCH
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
SMAバルクヘッドコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレードのバルクヘッドSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。50 Ω SMAバルクヘッドコネクタにはあらゆる用途に適用する多様な構成が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = ネジ種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ, 142-0701-301 CINCHCinch 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ, 142-0701-301CINCH
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
SMA 基板用コネクタ. Cinch Connectivity の業務用グレード SMA シリーズ RF 同軸基板ジャック及びプラグは、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。SMA シリーズ RF 同軸基板ジャック及びプラグコネクタは、多様な構成により、あらゆる用途に対応できます。. 最大周波数:12 GHz インピーダンス:50 Ω 使用温度: -65 ℃ → +165 ℃
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58バルクヘッド = なし動作周波数 = 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = クイックコネクトRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0711-841 CINCHCinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0711-841CINCH
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
SMA ケーブルコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレード圧着/はんだケーブル取り付けSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。このSMAコネクタは多様な構成により、あらゆる用途に適用できます。. 幅広い動作周波数範囲 - 使用可能なGHz範囲についてはメーカーのデータシートを参照してください 圧着又ははんだから選択可能 インピーダンス - 50 Ω 動作温度:-65 → +165 ℃
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = クイックコネクト種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ