絞り込み
ブランド
  • LEMO
  • モノタロウ(1)
  • HUBER & SUHNER(312)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(284)
  • AMPHENOL(281)
  • RS PRO(211)
  • WURTH ELEKTRONIK(135)
  • SAMTEC(80)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(78)
  • カナレ電気(59)
  • 日本エレパーツ(51)
  • MULTICOMP(40)
  • GB[制御機器](39)
  • BULGIN(37)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • EDAC(32)
  • スタック電子(27)
  • ユウエツ精機(22)
  • Telegartner(18)
  • POMONA(17)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(16)
種類
  • アダプタ・中継コネクタ(1)
アダプタ・中継コネクタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
Lemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 プラグ - ジャック, ABF.00.250.CTA LEMOLemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 プラグ - ジャック, ABF.00.250.CTALEMO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
アダプタ、 00 プラグ -BNC コネクタ. 00 シリーズ Lemo プラグと 50 Ω タイプ UG 89/U BNC コネクタ(メス)で構成されたアダプタです。
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = NIM-CAMAC CD/N 549オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 36mm表面処理:本体 = クロムコンタクト材質 = 真鍮, 青銅種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 ジャック - プラグ, ABA.00.250.NTL LEMOLemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 ジャック - プラグ, ABA.00.250.NTLLEMO
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
00ソケット - BNCプラグアダプタ. アダプタは、00シリーズLemoソケットとBNCプラグ(オス)50 ΩタイプUG 88/Uで構成されています。
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = NIM-CAMAC CD/N 549オス/メス A = メスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 28.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ ジャック 基板取付 NIM-CAMAC CD/N 549コネクタ LEMO同軸コネクタ ジャック 基板取付 NIM-CAMAC CD/N 549コネクタLEMO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
ストレートソケット / プリント回路 00シリーズケーブルグリップ付きストレートプラグ(エクステンダ) メス型コンタクトを搭載
仕様●同軸コネクタタイプ:NIM-CAMAC CD/N 549コネクタ●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+260℃●シリーズ:00 S●コンタクト材質:青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:124-3371アズワン品番65-7773-52
キャップ LEMOキャップLEMO
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
質量(g)3.15極数-RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ LEMO同軸変換アダプタLEMO
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
インシュレータ:白色極数1定格電流(A)4ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:0RoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
同軸コネクタ