絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • モノタロウ(1)
  • HUBER & SUHNER(313)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(285)
  • AMPHENOL(281)
  • RS PRO(212)
  • WURTH ELEKTRONIK(135)
  • SAMTEC(80)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(78)
  • カナレ電気(58)
  • 日本エレパーツ(51)
  • MULTICOMP(40)
  • GB[制御機器](39)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
  • BULGIN(37)
  • EDAC(32)
  • スタック電子(27)
  • ユウエツ精機(22)
  • Telegartner(18)
  • POMONA(17)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω RADIALLRF 同軸 BNC ストレート ジャック 50ΩRADIALL
2,298税込2,528
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:パネル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:4GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1398-81
同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMCコネクタ RADIALL同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMCコネクタRADIALL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
バルクヘッドソケット、オス
仕様●同軸コネクタタイプ:SMCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:0 to 10GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:295-5435アズワン品番65-7588-05
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMBコネクタ RADIALL同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMBコネクタRADIALL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
SMB圧着タイプ
仕様●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:295-5621アズワン品番65-7731-94
RFアッテネータ 20dB 同軸 50Ω RADIALLRFアッテネータ 20dB 同軸 50ΩRADIALL
92,980税込102,278
1個
欠品中
減衰器: 4.3-10 20 DB 6 GHz 15 W 50 Ω
仕様●インタフェースタイプ:同軸●減衰:20dB●接続方向:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●低電力:あり●種類:同軸●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●コード番号:179-2544アズワン品番65-7561-10
同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタ RADIALL同軸コネクタ ジャック フランジマウント BNCコネクタRADIALL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Radiall 75 Ω BNCパネル取り付けRF同軸ジャック、ソルダーポットコンタクト付き
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 1.5GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:295-7863アズワン品番65-7777-60
RF 同軸 BNC ストレート プラグ 50Ω RADIALLRF 同軸 BNC ストレート プラグ 50ΩRADIALL
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:ECO142 RG58 RG141 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル 同軸 タイプ:RG58C/U RG141A/U RG303/U URM43 URM72 URM76 URM108 URM301 KX15 LRM200 コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:4GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1398-68
RF 同軸 SMA ストレート プラグ 50Ω RADIALLRF 同軸 SMA ストレート プラグ 50ΩRADIALL
6,298税込6,928
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG142/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:金 同軸 タイプ:RG55 B/U RG142 B/U RG223/U RG400/U KX23 コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:100 最大動作周波数:12.4kHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 VAC:250V 耐電圧:500Vアズワン品番65-1665-96
同軸コネクタ