絞り込み
ブランド
  • Telegartner
  • モノタロウ(1)
  • HUBER & SUHNER(313)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(285)
  • AMPHENOL(270)
  • RS PRO(213)
  • WURTH ELEKTRONIK(135)
  • SAMTEC(80)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(75)
  • カナレ電気(59)
  • 日本エレパーツ(51)
  • GB[制御機器](39)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(38)
  • BULGIN(37)
  • EDAC(31)
  • スタック電子(27)
  • ユウエツ精機(22)
  • POMONA(17)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(16)
  • MULTICOMP(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック Telegartner同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャックTelegartner
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
Telegartner シリーズのRFアダプタTelegartner のRFアダプタ製品は、RF同軸コネクタのシリーズ内接続に適しています。この RF 同軸アダプタは、堅牢で小型なので、オーディオビジュアル製品や研究室用途に最適です。
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●長さ:28.3mm●コード番号:458-140アズワン品番65-7714-29
同軸コネクタ ジャック パネルマウント Telegartner同軸コネクタ ジャック パネルマウントTelegartner
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3883アズワン品番65-7783-06
2.2-5 Straight Jack cable UT-85 solder/ Telegartner2.2-5 Straight Jack cable UT-85 solder/Telegartner
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405/U, UT85●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3885アズワン品番65-7782-98
2.2-5 Bulkhead Jack cable UT-141 solder Telegartner2.2-5 Bulkhead Jack cable UT-141 solderTelegartner
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3881アズワン品番65-7781-78
同軸変換アダプタ 7/16 - 2.2-5 プラグ - ジャック Telegartner同軸変換アダプタ 7/16 - 2.2-5 プラグ - ジャックTelegartner
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ:7-16プラグから2.2-5差し込み口へ●アダプタタイプA:41106●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3873アズワン品番65-7782-44
同軸変換アダプタ 4.3-10 - 2.2-5 ジャック - プラグ Telegartner同軸変換アダプタ 4.3-10 - 2.2-5 ジャック - プラグTelegartner
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ:4.3-10差し込み口から2.2-5プラグへ●アダプタタイプA:4.3-10●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3875アズワン品番65-7780-82
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ Telegartner同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタTelegartner
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Telegartner 50 Ω BNC RF同軸プラグコネクタ(圧力スリーブ付)バヨネットカップリング、ケーブルクランプ終端、圧着スリーブを備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。この50 Ω BNC型ストレートRF同軸ケーブルクランププラグは、PTFE絶縁体、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG178 B/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3261アズワン品番65-7773-30
同軸コネクタ ジャック バルクヘッド Telegartner同軸コネクタ ジャック バルクヘッドTelegartner
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:バルクヘッド●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405/U, UT85●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3882アズワン品番65-7784-18
同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ Telegartner同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタTelegartner
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Telegartner 50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドソケットコネクタ50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドソケットコネクタは、バヨネットカップリング、はんだ端子、色付きの絶縁フランジを備えています。 この50 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャックコネクタは、PTFE絶縁物、ニッケルめっきボディ、金めっきセンターコンタクトを備え、絶縁フランジの色を選択できます。 絶縁BNCバルクヘッドソケット ; 193-8344 193-8344 は黒の絶縁フランジ 絶縁BNCバルクヘッドソ
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:193-8350アズワン品番65-7709-78
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ Telegartner同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタTelegartner
769税込846
1個
6日以内出荷
Telegartner 50 Ω SMAストレートRF同軸圧着プラグコネクタねじ付きカップリング及びはんだ / 圧着終端付きの50 Ω SMAストレートRF同軸プラグコネクタです。 これらのRF同軸SMA圧着プラグは、ニッケルめっきボディと金のセンターコンタクトを備え、プラグとジャック間の
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG174/U, RG188 A/U, RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 12.4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:銅の上にニッケルの上に金●コード番号:193-7751アズワン品番65-7789-45
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ Telegartner同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタTelegartner
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を
仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012アズワン品番65-7483-26
同軸変換アダプタ N型 - 2.2-5 ジャック - プラグ Telegartner同軸変換アダプタ N型 - 2.2-5 ジャック - プラグTelegartner
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ:N差し込み口から2.2-5プラグへ●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3870アズワン品番65-7783-16
同軸変換アダプタ 2.2-5 - 2.2-5 プラグ - ジャック Telegartner同軸変換アダプタ 2.2-5 - 2.2-5 プラグ - ジャックTelegartner
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ:2.2-5プラグから2.2-5差し込み口へ●アダプタタイプA:2.2-5●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3887アズワン品番65-7781-49
同軸コネクタ ジャック パネルマウント Telegartner同軸コネクタ ジャック パネルマウントTelegartner
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405/U, UT85●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3884アズワン品番65-7780-18
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ Telegartner同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタTelegartner
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Telegartner 50 及び75 ストレートBNCクランプジャックTelegartnerの50 及び75 BNCストレートクランプジャック製品です。このBNCケーブル取り付けジャックには、金めっきベリリウム銅コンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。シンプルなバヨネットカップリング機構を備えるこのコネクタは、最大4 GHzに対応できます。90 °回転させるだけで着脱できるこの接続手段により、このBNCコネクタは現在の市場において最も汎用性の高いコネクタの1つになっています。特長と利点バヨネットカップリング かん合プラグとジャックの間はIP54等級 最大4 GHzApplications信号 データ ビデオ伝送
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3463アズワン品番65-7710-33
2.2-5 Straight Plug Screw Type cable U Telegartner2.2-5 Straight Plug Screw Type cable UTelegartner
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:プラグ●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3877アズワン品番65-7781-74
2.2-5 Straight Plug Screw Type Cable L Telegartner2.2-5 Straight Plug Screw Type Cable LTelegartner
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:プラグ●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3879アズワン品番65-7782-94
2.2-5 Angle Plug Screw Type UT-141 sol Telegartner2.2-5 Angle Plug Screw Type UT-141 solTelegartner
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:プラグ●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:アングル●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3878アズワン品番65-7781-02
同軸コネクタ