1,438件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱材PUR RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーナンバビニルキャブタイヤ VCTF
エコ商品
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。 材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル 定格電圧(V)300以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。 扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。 充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。 電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。 余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。 一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。
材質軟質塩化ビニール 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)5000
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泰和電気工業試験端子
エコ商品
材質ABS樹脂 温度上昇30℃以下 色(本体) 絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000/1分間
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトワイヤストリッパー Phoeni×Contact
エコ商品
仕様最小ワイヤサイズ:0.08mm2●最大ワイヤサイズ:2.5 mm2●シリーズ:WIREFOX 2.5●Phoenix Contact取り外し工具 - WIREFOX. Phoenix Contactの業務用WIREFOX取り外し工具です。. 2.5、4、6 mm2ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

協和ハーモネットすずめっき軟銅線 TCW 袋入
エコ商品
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。ハンダ付け性が良好です。酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
用途基板の配線。ジャンパー線等各種リード線 材質電気用軟銅線(すずめっき) 長さ(m)10 伸び(%)伸び率:20.0以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

オーナンバビニルキャブタイヤ VCTF 10m
エコ商品
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。 材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル 定格電圧(V)100未満 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RS PRORS PRO XLR AVケーブル
エコ商品
コネクタAXLRメス コネクタBXLRオス 材質(シース)PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソーセージガン550(品番:XA-691)用ノズルです。クリーンキャップ5は、先端がカットされています。(内径:5mm)
トラスコ品番191-6898 水色(青系) 高さ(mm)90 先端内径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 先端外径(Φmm)7
1個
62 税込68
当日出荷

1個ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

RS PRORS PRO ニクロム線
エコ商品
材質(導体)ニッケルクロム合金 ケーブル形状シングルコア 動作温度(℃)1150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
特価
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ
エコ商品
仕様HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリー タイプHAT工具 シリーズHelawrap RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Helawrapケーブルカバー
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RF SOLUTIONSRF Solutions AVケーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ハギテックエンドキャップ
エコ商品
ケーシングチューブ端末処理用キャップです。 ねじ止めタイプでチューブにコネクタをねじ込んでビスで固定します。 チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防ぎます。 RoHS対応品です。
用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。 長さ(mm)10 使用ビス(mm)(-)M2×2L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
特価
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ワイヤカッター
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルマーカー
エコ商品
仕様固定方法:クリップオン 、 レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z 、 最小ケーブル径:2.8mm 、 最大ケーブル径:3.8mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:5.6 mm 、 量:200 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
1,998 税込2,198
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

協和ハーモネット細径シールド線 KPPV-SW
エコ商品
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等 材質絶縁体:ポリプロピレン、シース:ビニール 芯数2 外径(mm)仕上がり:約3.5 シース厚(mm)0.6 サイズ(mm2)電線:0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)500(AC/分) ケーブルサイズ(AWG)1
1袋(1個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) 長さ(m)25 規格BS4109 許容電流(A)63 A 断面積(mm2)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 導体抵抗2.349 Ω/km ケーブル形状シングルコア
1セット(25m)
29,980 税込32,978
当日出荷

1個ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質ファブリック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーナンバビニルキャブタイヤ VCTF 30m
エコ商品
軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
用途100V未満の電子機器等の伝送用。 材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル 定格電圧(V)100未満 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み、簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります