電気部品その他関連用品 :「熱収縮 袋」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色:黒接着面:なし材質:ビニール難燃性:ありハロゲンフリー:なしUL、CSA. VG95343 Part 5 Type A&B、VDE 0341-pt 9005、AMS-DTL-23053/5 Class 1、BS 3G-198 11B. RNF100調和ケーブル熱収縮チューブキット. 混色キット(品番< 113-2596') 113-2596 と同様ですが、2004年4月から2006年4月の電線の相色変更要件に合わせて茶とグレーの熱収縮チューブが追加されています。. 16th Edition Wiring Regulationsの要件に準拠するさまざまなの色及びサイズのRNF100チューブ一式 収縮率2:1 使用温度範囲: -55 → +135 ℃ 難燃性 フレキシブル 優れた物理、化学及び電気性能. 長さ1.2 mのRNF100熱収縮チューブは別売り(目次を参照) ラベルはキットに付属. 配電盤の旧タイプの相色と新しい相色間の接合を識別するIEE勧告に従って、10枚の黄色警告ステッカ(90 mm x 50 mm)が付属 良好な耐磨耗性及び耐溶液性を備えたビニールラミネート加工 切換前後の色を明確に示す10枚の白調和ステッカ(100 mm x 50 mm)、PETラミネート加工により優れた耐摩耗性と耐溶液性を備えています。. 補充用ラベルは別売り。品番< 487-4221') 487-4221/及び< 487-4237') 487-4237/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様固定方法:熱収縮チューブ 、 レジェンド:W 、 最小ケーブル径:1mm 、 最大ケーブル径:3mm 、 色:白地に黒 、 長さ:5mm 、 量:100 、 材質:ポリオレフィン 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 耐久性のある:火炎、流体 、 使用温度範囲:-55 → +135 ℃ 、 Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
電気部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。