電気部品その他関連用品 :「おんさ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様呼び径 = 16mmコンジットタイプ = フレキシブル材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = 難燃性ポリオレフィン色 = 黒内径 = 13mm外径 = 17mm長さ = 25mIP レーティング = IP54, IP65動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +90℃最小曲げ半径 = 35 mmシリーズ = LFH-SP
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
仕様呼び径 = 16mmコンジットタイプ = フレキシブル材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = コーティングなし内径 = 13mm外径 = 16mm長さ = 10mIP レーティング = IP40動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +250℃最小曲げ半径 = 35 mmシリーズ = S
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。