仕様固定方法:接着剤レジェンド:1 → 33; -; A; B; C; R; S; T; U; V; W最大ケーブル径:12mm色:白地に黒長さ:38mm幅:5 mm量:10材質:TEV (ビニール カバーコットン)動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+40℃使用温度範囲:+10 → +40 ℃マーカーブック. このマーカーブックは10ページのカット済み接着剤ビニールクロスストリップです。各ストリップには、6 / 7個のリピートマーカーが印刷されています。最後のストリップは、取り外して対応する端子をマーキングできます。. 特長と利点. TEVビニールカバー付きの綿素材 特殊ラバー熱硬化接着剤 RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ワイヤの切断併用可能製品:ポータブルホットワイヤ切断機Filicoupeur. This device is equipped with a heated wire for cutting and soldering nylon braids. This process prevents wire strands from fraying after cutting. An adjustable transformer powers the cutter.
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
電気部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。