電気部品その他関連用品 :「タクト」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトワイヤストリッパー Phoeni×Contact
エコ商品
仕様最小ワイヤサイズ:0.08mm2●最大ワイヤサイズ:2.5 mm2●シリーズ:WIREFOX 2.5●Phoenix Contact取り外し工具 - WIREFOX. Phoenix Contactの業務用WIREFOX取り外し工具です。. 2.5、4、6 mm2ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ワイヤカッター
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact スペアナイフ
アクセサリタイプ交換用ブレード
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトM12 A code 8w assy str skt 1.5m
仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:8●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●cULus認定. センサ / アクチュエータ8極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、Speedcon. M12 - フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で8極、ストレート及びアングルコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格電力2 A 30 VでIP68等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトケーブルグランドアダプタ Phoenix Contact
エコ商品
仕様タイプ:アダプタ 、 外ネジ径:M20 、 材質:真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:80℃ 、 色:メタリック 、 シリーズ:HC-NPT-1/2-M20 、 Phoenix Contact NPTアダプタ. 材質: ニッケルめっき黄銅 材質: O-リングNBR 最大5 bar 使用対象: ヘビーデューティコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 電源ケーブル
エコ商品
コネクタA4-Pin Male M12 コネクタB4-Pin Female M12 許容電流(A)12 シース色グレー 許容電圧(V)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブルマーカー
エコ商品
適合ケーブルマーカー 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプケーブルマーカーキャリアストリップ
1袋(100個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブルタイガン
エコ商品
仕様ケーブルタイ工具.実用的で使用が簡単なケーブルタイ工具使用者の疲労を最低限に軽減背面のサムスクリューを使用してテンションの調整可能自動切断刃で余分なケーブルタイを切断 シリーズUNIFOX-CT4.8P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1013261 ケーブルマーカー クリア
エコ商品
仕様耐久性のある火炎 材質PVC クリア 容量200 使用温度範囲-50 → +80℃ 固定方法プッシュオン 動作温度(℃)-50、+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ワイヤーストリッパー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ホースクランプ
エコ商品
材質スチール 仕上亜鉛めっき 動作温度(℃)-40~120 RoHS指令(10物質対応)対応 継手ホースクランプ
1箱(50個)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact プリンタリボン ケーブルラベル
エコ商品
適合熱転写プリンタ 幅(mm)110 長さ(m)300 シリーズTHERMOMARK-RIBBON110 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプリボン
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブルグランドプラグ
エコ商品
仕様PhoenixContactフィラープラグ.Pgねじ接続タイプPg16 材質真鍮 直径(Φmm)26 シリーズHCBSPG16 ねじ径PG16 保護等級IP68 動作温度(℃)-20~80 プラグタイプブランキング RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPower Cable Assembly
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact クリーニングペン
エコ商品
適合熱転写プリンタ RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプクリーニングペン
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M8 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 アズワン品番65-1552-23
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 1013957 ケーブルマーカー クリア
エコ商品
仕様耐久性のある火炎 材質PVC クリア 容量200 使用温度範囲-50 → +80℃ 固定方法プッシュオン 動作温度(℃)-50、+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトセンサー コネクタ M5 プラグ 3POS パネル
仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M5 種別:プラグ コンタクト数:3 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント IP / NEMA評価:IP67 アズワン品番65-1552-06
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります