電気部品その他関連用品 :「ロックタイ」の検索結果
関連キーワード
長さ(mm)337
幅(mm)8
材質ナイロン 66
シリーズKR8/33
引張強度(N)785
最大バンドル直径(Φmm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)210
幅(mm)8
材質ナイロン 66
タイプリリース不可
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
シリーズKR8/21
引張強度(N)785
最大バンドル直径(Φmm)47
燃焼挙動自消性
仕様KRシリーズケーブルタイ. 振動するシステム用のロック可能ケーブルタイ 歯のない滑らかなバンドとロッキングヘッドにあるガラス繊維強化ピンで構成 バインディング処理中、ケーブル加工工具を使用してこのピンをヘッドにあるケーブルタイの材料に押し込む これにより、ケーブルタイがロックされ、振動にさらされたときでも、バンドルの周囲に確実に固定
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様4.8 mmのケーブルタイにも対応. EVO7シリーズケーブルタイ引っ張り工具. 人間工学に基づいて設計されたケーブルタイ取り付け工具で、切断作業を容易に行うことができます。EVO 7ケーブルタイ工具は、切断前に適切な張力で所定の位置に各タイをロックすることができます。 張力は結束時にトリガで固定されるため、力を入れずに手を少しだけ動かせば、反動を最小限に抑えながらそれぞれのタイを切断できます。. 主な特徴 ; 張力を維持し、簡単にケーブルを切断 ; ブレード交換が簡単 ; 隣接するコンポーネントを損傷する突出部のない切断 ; 安全で使用感の優れたグリップハンドル付きの人間工学に基づく設計 ; 狭い場所で使用するための拡張スリムノーズ ; 使いやすいトリガ ; 容易に張力設定を調整 ; プラスチック軽量のガラス繊維強化ハウジング ; 標準のグリップスパン(90 mm)及びショートグリップスパン(80 mm)を用意
材質プラスチック
タイプケーブルタイ用工具
適合ケーブルタイ幅(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
仕様RoHS. EVO9シリーズケーブルタイ結束工具. HellermannTytonのEVO9ケーブルタイ結束工具は、生産性を高めると同時に、作業者の反復性のストレス障害リスクを軽減できるように人間工学に基づいた設計になっています。この工具で、ケーブルタイを引っ張り、ロックして切断します。EV09には、標準グリップスパン(品番< 126-8893') 126-8893 、短いグリップスパン(品番< 126-8894') 126-8894 、高張力(品番< 126-8895') 126-8895 のタイプがあります。. 特長と利点. 人間工学に基づく滑り止めハンドルにより、快適でしっかりしたグリップを実現 低メンテナンス 最小限の労力で迅速かつ正確に結束(TLC機構) 便利で簡単な張力調整 3指示値分ずつのクイック調整機能を内蔵 ハウジングは弾力性のある軽量ガラス繊維強化ポリエステル製 標準のグリップスパン(95 mm)及びショートグリップスパン(90 mm)を用意. 用途. EVO9ケーブルタイ結束工具は、航空宇宙、自動車、化学薬品、防衛、電子機器、食品、海洋、鉄道、造船、太陽光発電、風力発電、通信などの産業で使用することができます。
材質プラスチック
質量(g)360
タイプケーブルタイ用工具
適合ケーブルタイ幅(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
電気部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。