1,839件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M, SWB-02, ケーブルマーカー記載 3M3M, SWB-02, ケーブルマーカー記載3M
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 8mm長さ = 44mm幅 = 19 mm量 = 120材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)44幅(mm)19固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)6最大ケーブル径(Φmm)8
3M, SLW-R, ケーブルマーカーリフィル記載 3M3M, SLW-R, ケーブルマーカーリフィル記載3M
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 35mm長さ = 127mm幅 = 25 mm量 = 70材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃耐久性のある = 埃、オイル使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)127幅(mm)25固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)6最大ケーブル径(Φmm)35
3M, SLW, ケーブルマーキングキット 3M3M, SLW, ケーブルマーキングキット3M
11,980税込13,178
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様量:70材質アクリル(マーカー)白タイプ(キット/アクセサリー)Write-On Label DispenserシリーズScotchCodeRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径レンジ(mm)5.8~33.5
3M, SLS, ケーブルマーカー記載 3M3M, SLS, ケーブルマーカー記載3M
11,980税込13,178
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤長さ = 58mm幅 = 25 mm量 = 170動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40 → +121 ℃長さ(mm)58幅(mm)25固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121
3M, SLS, ケーブルマーカー 3M3M, SLS, ケーブルマーカー3M
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 3.8mm最大ケーブル径 = 12.4mm長さ = 54mm幅 = 25.4 mm量 = 170材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)54幅(mm)25.4固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80最小ケーブル径(Φmm)3.8最大ケーブル径(Φmm)12.4
3M, SDR 9-89209, 詰め替え用テープ:番号9 3M3M, SDR 9-89209, 詰め替え用テープ:番号93M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 9量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド9
3M, SDR 8-89208, 詰め替え用テープ:番号8 3M3M, SDR 8-89208, 詰め替え用テープ:番号83M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 8量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド8
3M, SDR 7-89207, 詰め替え用テープ:番号7 3M3M, SDR 7-89207, 詰め替え用テープ:番号73M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 7量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド7
3M, SDR 6-89206, 詰め替え用テープ:番号6 3M3M, SDR 6-89206, 詰め替え用テープ:番号63M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 6量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド6
3M, SDR 5-89205, 詰め替え用テープ:番号5 3M3M, SDR 5-89205, 詰め替え用テープ:番号53M
2,298税込2,528
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 5量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド5
3M, SDR 4-89204, 詰め替え用テープ:番号4 白 3M3M, SDR 4-89204, 詰め替え用テープ:番号4 白3M
2,298税込2,528
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 4色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド4
3M, SDR 3-89203, 詰め替え用テープ:番号3 3M3M, SDR 3-89203, 詰め替え用テープ:番号33M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 3量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド3
3M, SDR 2-89202, 詰め替え用テープ:番号2 白 3M3M, SDR 2-89202, 詰め替え用テープ:番号2 白3M
3,598税込3,958
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 2色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド2
3M, SDR 1-89201, 詰め替え用テープ:番号1 白 3M3M, SDR 1-89201, 詰め替え用テープ:番号1 白3M
2,398税込2,638
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 1色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド1
3M, SDR 0-89200, 詰め替え用テープ:番号0 3M3M, SDR 0-89200, 詰め替え用テープ:番号03M
3,698税込4,068
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 0量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド0
3M, 89576, ケーブルマーキングキット 3M3M, 89576, ケーブルマーキングキット3M
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様固定方法 接着剤量 10材質 ポリエステルシリーズ ScotchCode(TM)材質ポリエステルシリーズScotchCode固定方法接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
3M 熱収縮パーツ, 材質:ゴム 黒 3M3M 熱収縮パーツ, 材質:ゴム 黒3M
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
タイプケーブル廃棄キット材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
3M 熱収縮チューブキット, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm 3M3M 熱収縮チューブキット, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm3M
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様シュリンク径 = Assortedスリーブタイプ = 熱収縮チューブ収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 150mmシリーズ = GTIRoHS指令(10物質対応)対応
3M 熱収縮チューブキット, ポリオレフィン, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm, 黒 3M3M 熱収縮チューブキット, ポリオレフィン, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm, 黒3M
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm, 19 mmシュリンク径 = Assorted色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブスリーブ長さ = 150mm材質 = ポリオレフィンシリーズ = GTI材質ポリオレフィンシリーズGTIスリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)150スリーブ径(Φmm)3.2 , 4.8 , 6.4 , 9.5 , 12.7 , 19シュリンク径(Φmm)Assorted
3M 熱収縮エンドキャップ, 材質:ゴム 黒 3M3M 熱収縮エンドキャップ, 材質:ゴム 黒3M
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = エンドキャップ材質 = ゴム色 = 黒シュリンク径(プライマリ) = 45.5mm材質ゴムタイプエンドキャップRoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)45.5
3M 常温収縮チューブ EPR 黒 3M3M 常温収縮チューブ EPR 黒3M
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
3M リボンケーブル,シールド有り,30m 3M3M リボンケーブル,シールド有り,30m3M
45,980税込50,578
1リール(30m)
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27リール長さ(m)30許容電圧(V)300容量90.88 pF/m特性インピーダンス(Ω)106動作温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
3M リボンケーブル,30m 3M3M リボンケーブル,30m3M
26,980税込29,678
1リール(30m)
7日以内出荷
容量54.8 pF/mピッチ(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)133リール長さ(m)30許容電圧(V)300
3M FPC/FFCケーブル, 全長:5m 3M3M FPC/FFCケーブル, 全長:5m3M
53,980税込59,378
1リール(5m)
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27ケーブル形状リボンシース色リール長さ(m)5許容電圧(V)300AWG28導体ストランドスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
3M FPC/FFCケーブル, 全長:30m 3M3M FPC/FFCケーブル, 全長:30m3M
7,298税込8,028
1リール(30m)
7日以内出荷
3M FPC/FFCケーブル 3M3M FPC/FFCケーブル3M
4,698税込5,168
1リール(5m)ほか
7日以内出荷
Nexans RG58CU BLACK 20M 同軸ケーブル NEXANSNexans RG58CU BLACK 20M 同軸ケーブルNEXANS
9,298税込10,228
1リール(20m)
翌々日出荷
仕様外径:4.95mm 、 容量:100 pF/m 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 速度比:65.9% 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 コアストランド:19 / 0.18 mm 、 導体材質:錫めっき銅 、 断熱材:PE 、 リール長さ:20mRoHS指令(10物質対応)対応
N(M) to N(M) MobilemarkN(M) to N(M)Mobilemark
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N(M) to N(F) MobilemarkN(M) to N(F)Mobilemark
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N type-UFL RF cable assembly RS PRON type-UFL RF cable assemblyRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RF●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸●RS NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. NシリーズIP67バルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このNシリーズ - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω Nタイプバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このNタイプバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
N straight plg-plg RS PRON straight plg-plgRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
特性インピーダンス50 Ωケーブル形状同軸RoHS指令(10物質対応)対応
N STR PLG to N STR PLG TelegartnerN STR PLG to N STR PLGTelegartner
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MONITOR CABLE VGA ST-ST ROLINEMONITOR CABLE VGA ST-STROLINE
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:VGA●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:VGA●長さ:2m●シース色:黒●Roline高品質VGAケーブル. Roline VGAケーブルは、モニター、パーソナルコンピュータ、TV画面、ラップトップ用に設計されています。このVGAケーブルは、アナログビデオ信号(音声なし)を伝送するHD-15コネクタ(オス)付きで設計されており、高い画面解像度にも低い画面解像度にも対応しています。. 特長と利点. モニターをグラフィックカード、VGAスプリッタ、又はアンプに接続するためのケーブル 長い距離(グラフィックカードと解像度によって異なる)でも高解像度を維持 RGB信号用に3本の同軸ライン ねじロック機構 さまざまな長さを用意、3 30 HD15コネクタ オス-メス又はオス-オスVGAケーブル RoHS準拠証明書. VGAとSVGAの違いは何ですか?. Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 600以下の高解像度に対応しています。. VGAの利点は何ですか?. VGAは低解像度に対応 信号損失を起こさないように保持 スリムなケーブル 経済的 VGAは10 m以下の短距離に便利. 用途情報. VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタの代わりにmini-VGAポートが必要になる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
MONITOR CABLE VGA M-M ROLINEMONITOR CABLE VGA M-MROLINE
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MONITOR CABLE VGA M-F ROLINEMONITOR CABLE VGA M-FROLINE
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MONITOR CABLE HD15 M/F ROLINEMONITOR CABLE HD15 M/FROLINE
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A タイプ:HD 15ピン●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:HD 15ピン●長さ:3m●シース色:グレーRoHS指令(10物質対応)対応
Molex ロボットケーブル 24 AWG 120086シリーズ 日本モレックス(molex)Molex ロボットケーブル 24 AWG 120086シリーズ日本モレックス(molex)
3,298税込3,628
1個ほか
7日以内出荷
Molex ロボットケーブル 22 AWG 120066シリーズ 日本モレックス(molex)Molex ロボットケーブル 22 AWG 120066シリーズ日本モレックス(molex)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品