1,842件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VGA male to female VAN DAMMEVGA male to femaleVAN DAMME
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VGA Cable HD15 Male to Male - Monitor VG StarTech.comVGA Cable HD15 Male to Male - Monitor VGStarTech.com
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応仕様コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:VGA●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:VGA●長さ:1m●外側シース材質:PVC●シース色:黒●ストランド径:28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
VDC Ultra-Thin High Speed VAN DAMMEVDC Ultra-Thin High SpeedVAN DAMME
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme, SVHSオーディオビデオケーブル VAN DAMMEVan Damme, SVHSオーディオビデオケーブルVAN DAMME
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme 同軸ケーブル VAN DAMMEVan Damme 同軸ケーブルVAN DAMME
29,980税込32,978
1リール(100m)
7日以内出荷
Van Damme スピーカーケーブル VAN DAMMEVan Damme スピーカーケーブルVAN DAMME
39,980税込43,978
1リール(100m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme オーディオケーブル オスモノジャックNP2X オスモノジャックNP2X 3m VAN DAMMEVan Damme オーディオケーブル オスモノジャックNP2X オスモノジャックNP2X 3mVAN DAMME
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:オスモノジャックNP2X●コネクタ B:オスモノジャックNP2X●長さ:3m●シース色:黒●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme オーディオケーブル 6 mmオスモノジャック 6 mmオスモノジャック 3m VAN DAMMEVan Damme オーディオケーブル 6 mmオスモノジャック 6 mmオスモノジャック 3mVAN DAMME
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:6 mmオスモノジャック●コネクタ B:6 mmオスモノジャック●長さ:3m●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme XLR AVケーブル  オスXLRS メスXLRS VAN DAMMEVan Damme XLR AVケーブル オスXLRS メスXLRSVAN DAMME
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme High Speed Ethernet VAN DAMMEVan Damme High Speed EthernetVAN DAMME
1個
取扱停止中
Van Damme AVケーブル ステレオミニジャック(オス) モノラルジャック(オス) x 2 3m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル ステレオミニジャック(オス) モノラルジャック(オス) x 2 3mVAN DAMME
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:ステレオミニジャック(オス)●コネクタ B:モノラルジャック(オス) x 2●長さ:3m●シース色:黒●RoHS対応. ライトアングルステレオミニジャック-モノラルジャック x 2. 直角ステレオミニジャック-モノラルジャック x 2は、MP3プレーヤー及びポータブルハードディスクレコーダーの非平衡左右入出力に適しています。. 成形された金めっきミニジャック部品(ライトアングルステレオ) 8の字二重非平衡ケーブル-Neutrik NP2Xモノラルジャックコネクタ x 2 3 %銀はんだ使用配線済みデュアルコネクタ終端RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル ステレオジャック(オス) XLRオス 3m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル ステレオジャック(オス) XLRオス 3mVAN DAMME
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A:ステレオジャック(オス)●コネクタ B:XLRオス●長さ:3m●シース色:黒●Van Dammeマイクケーブル平衡ジャック-XLR. マイク及びラインレベルのアナログ用途に最適 ステージでの使用に優れたフレキシブルで頑丈な部品 3 %銀はんだを使用して配線済み メスタイプコンタクト( ; 813-4378 813-4378 )、低接触抵抗、高品質信号RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル オスVGA オスBNC x 5 5m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル オスVGA オスBNC x 5 5mVAN DAMME
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:オスVGA●コネクタ B:オスBNC x 5●長さ:5m●VGA-BNCリード線. 5本の精密な75 Ω同軸ケーブル製RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル オスNP2X XLRメス 5m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル オスNP2X XLRメス 5mVAN DAMME
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:オスNP2X●コネクタ B:メスXLR●長さ:5m●シース色:黒●XLR to Jack Cable Assemblies. Van Damme 6.0mm OFC professional instrument cable terminated with Neutrik NP2C 0.25in. monojack plug and either male or female 3-pole Neutrik XLR's. 5m lengths available individually in various colours and combinations Female XLR to jack also available in a mixed bag of 5x2.5m leads stock no. < 379-9450') 379-9450/ (black, blue, green, red and grey)RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル オスNP2X Female XLR3 5m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル オスNP2X Female XLR3 5mVAN DAMME
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル オスBNC オスBNC VAN DAMMEVan Damme AVケーブル オスBNC オスBNCVAN DAMME
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme  オスXLR5 メスXLR5 VAN DAMMEVan Damme オスXLR5 メスXLR5VAN DAMME
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme  光ファイバーケーブル to Toslink VAN DAMMEVan Damme 光ファイバーケーブル to ToslinkVAN DAMME
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UFL/UFL 1.13 Cable Assembly L=65mm 日本モレックス(molex)UFL/UFL 1.13 Cable Assembly L=65mm日本モレックス(molex)
729税込802
1個
7日以内出荷
仕様特性インピーダンス:50 Ω●ケーブル形状:同軸●Molex 50オームUFL RF同軸ケーブルアセンブリ. 50 Ω UFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリ製品(両端にライトアングルUFL金めっきプラグコネクタ付き)です。 この50オームUFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長で提供されており、以下のようなケーブル径に対応しています。 メーカー型番73412-023xは1.13 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-028xは0.8 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-050xは0.8 mm径のケーブル用 対応するレセプタクルについては、代表品番< 702-5425') 702-5425/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Turck, ロボットケーブル TURCKTurck, ロボットケーブルTURCK
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
T-SC patchlead OM2 Duplex Orange 10m RS PROT-SC patchlead OM2 Duplex Orange 10mRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:燈●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
TNC STR PLG to TNC STR PLG RG58 0.5M TelegartnerTNC STR PLG to TNC STR PLG RG58 0.5MTelegartner
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
適合DIN47101シース色断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50同軸タイプRG-58
Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン トーマス&ベッツThomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィントーマス&ベッツ
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
スリーブタイプ熱収縮チューブ収縮率2:1材質架橋ポリオレフィン難燃性あり
Thomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズトーマス&ベッツ
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
シリーズCol-Ty紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Metシリーズトーマス&ベッツ
9,998税込10,998
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼メタリックタイプローラーボールシリーズTy-Met紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-80~+540
Thomas & Betts ワイヤーストリッパー トーマス&ベッツThomas & Betts ワイヤーストリッパートーマス&ベッツ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Thomas & Betts ベルクロ 結束バンド トーマス&ベッツThomas & Betts ベルクロ 結束バンドトーマス&ベッツ
4,798税込5,278
1袋(10個)
翌々日出荷
材質ナイロン長さ(mm)228.6幅(mm)19.05シリーズTy-GripRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+104最大バンドル直径(Φmm)50.8
Thomas & Betts フック / ループストラップ トーマス&ベッツThomas & Betts フック / ループストラップトーマス&ベッツ
4,698税込5,168
1リール(1個)
7日以内出荷
材質ナイロン幅(mm)19.05長さ(m)4.572シリーズTy-GripRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+104
Thomas & Betts ストラップ,ケーブルコンジット トーマス&ベッツThomas & Betts ストラップ,ケーブルコンジットトーマス&ベッツ
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンジットストラップ. コンジットストラップ - 支持し、剛体又は柔軟な金属製コンジットを硬い面にしっかりと締め付けるために使用します。この無骨な可塑性コンジットストラップは、亜鉛めっき仕上げを施されており、内側に歯が付いています(A)。これはコンジットが縦に配置されている場合に水分が溜まって腐食が開始することを防ぎきます。材質可鍛鉄ナチュラルタイプ(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)コンジットストラップ固定方法ネジ
Thomas & Betts ケーブルタイガン トーマス&ベッツThomas & Betts ケーブルタイガントーマス&ベッツ
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
質量(g)550タイプハンド工具寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×155×35RoHS指令(10物質対応)対応
ThinWire HDMI Cable RS PROThinWire HDMI CableRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
シリーズThinWireシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIコネクタジェンダー(A)オス、(B)オス
TestPro 4.2 Cable Assembly RADIALLTestPro 4.2 Cable AssemblyRADIALL
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸
Test Cable Assembly Male HUBER & SUHNERTest Cable Assembly MaleHUBER & SUHNER
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
動作温度(℃)(Min)-15シース色断熱材PTFE材質(導体)特性インピーダンス(Ω)50同軸タイプRF
Test cable assembly HUBER & SUHNERTest cable assemblyHUBER & SUHNER
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
特性インピーダンス(Ω)50
Telegartner 同軸ケーブル TelegartnerTelegartner 同軸ケーブルTelegartner
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Telegartner Cat6 ケーブル TelegartnerTelegartner Cat6 ケーブルTelegartner
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
シールドS/FTP材質(シース)(外側)LSZHストランド径(Φmm)0.14許容電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, ロボットケーブル, 24 AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ロボットケーブル, 24 AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1個ほか
7日以内出荷
TE Connectivity, ケーブルマーカー ZHD-SCE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ケーブルマーカー ZHD-SCETE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
64,980税込71,478
1リール(250個)
7日以内出荷
TE Connectivity, ケーブルマーキングキット TRSA-1019 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ケーブルマーキングキット TRSA-1019TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
32,980税込36,278
1セット(1個)ほか
7日以内出荷
仕様TRSA熱収縮マーカーキット. TE Connectivity TRSAシリーズのマーカーは、ワイヤ及びケーブルの識別用に適した切断及び印刷済みの熱収縮スリーブです。TRSAケーブルマーカーは照射済みポリオレフィン製のケーブルマーカーで、柔軟性と自消性を備え、3:1の収縮比を実現しています。. 一般的な流体に適した抵抗 最小収縮温度: 80 ℃ 収縮率: 3:1材質ポリオレフィン(マーカー)白シリーズTRSA耐久性(耐久性のある)液体燃焼挙動自消性

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品