1,842件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity, ケーブルマーカー TMS-SCE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ケーブルマーカー TMS-SCETE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
35,980税込39,578
1箱(250個)
7日以内出荷
材質ポリオレフィン長さ(mm)50.8使用温度範囲(℃)-55→+135固定方法熱収縮チューブ耐久性(耐久性のある)摩耗、火炎、ガソリン/燃料、オイル、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+135最小ケーブル径(Φmm)0.9最大ケーブル径(Φmm)1.9
TE Connectivity, ケーブルマーカー RPS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ケーブルマーカー RPSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
54,980税込60,478
1箱(250個)
7日以内出荷
固定方法熱収縮チューブ長さ(mm)50.8幅(mm)90.18材質ポリオレフィン動作温度範囲(℃)-30~+105仕様UL224. 商用識別マーカー(印刷済み). 薄膜の高い難燃性を誇る放射線架橋ポリオレフィン製熱収縮チュービング。ラダー形式のカットスリーブとして包装されています。 ワイヤ及びケーブルのマーキングに最適です。スリーブにコンピュータで印刷して使用します。 またこのスリーブは端子の絶縁とストレインリリーフの役目も果たします。. 特長と利点 ; 印刷済みマーカーは、商業及び産業メーカーの配線識別ニーズを満たすように設計されています。 ; 収縮比: 3:1 ; 難燃性 ; 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤及び工業用流体に対する耐久性
TE Connectivity, ケーブルマーカー D-SCE-1K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ケーブルマーカー D-SCE-1KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149,800税込164,780
1リール(1000個)
7日以内出荷
固定方法熱収縮チューブ長さ(mm)50幅(mm)90.18材質ポリオレフィン動作温度範囲(℃)-55~+135耐久性(耐久性のある)液体、オイル仕様D-SCE熱収縮マーカー. D-SCE熱収縮識別マーカーは、ストレインリリーフ / 電気絶縁 / 機械的損傷に対する耐性が求められる、長い時間にわたって高温の有害な化学薬品環境で機能するように設計されています。 熱収縮スリーブは、直接印刷して識別に使用できます。また、端子絶縁とストレインリリーフの役割も果たします。 鉄道、航空宇宙、建築産業に最適です。. 特長と利点 ; 有機液体、一般燃料、潤滑剤、溶剤に対する優れた耐性 ; 絶縁及びストレインリリーフを提供 ; ドットマトリクス及び熱転写印刷可能 ; ラダー形式で提供 ; 収縮率3:1で、広範な直径に対応できるスリーブ
TE Connectivity, ケーブルマーカー CM-SCE-TP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ケーブルマーカー CM-SCE-TPTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1箱(250個)
7日以内出荷
Ideal Industries ワイヤストリッパーアクセサリ 交換用ブレードセット Ideal IndustriesIdeal Industries ワイヤストリッパーアクセサリ 交換用ブレードセットIdeal Industries
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプ交換用ブレードセット仕様ブレードはフレームに付属していません。切断要件に応じたブレードを別途注文できます。. 調整可能ワイヤストリッパ. 内部の穴で絶縁体を切断時に外部カウンタのボアホールが絶縁をわずかに圧縮するようにサイズ調整されることから、各カウンタボアのダイタイプブレードは精密ながらも、ワイヤに接触しない設計
Ideal Industries ワイヤストップ ワイヤストップアセンブリ Ideal IndustriesIdeal Industries ワイヤストップ ワイヤストップアセンブリIdeal Industries
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様ブレードはフレームに付属していません。切断要件に応じたブレードを別途注文できます。. 調整可能ワイヤストリッパ. 内部の穴で絶縁体を切断時に外部カウンタのボアホールが絶縁をわずかに圧縮するようにサイズ調整されることから、各カウンタボアのダイタイプブレードは精密ながらも、ワイヤに接触しない設計アクセサリタイプワイヤストップアセンブリ併用可能製品Stripmasterワイヤストリッパ
Ideal Industries ワイヤカッター Ideal IndustriesIdeal Industries ワイヤカッターIdeal Industries
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルカッター. 通信ケーブルの切断用、ケーブル形状を維持 スプリング付きのクッショングリップハンドルタイプケーブルカッター種類(カットタイプ)埋込型切断能力(mm)13
Huber & Suhner 同軸ケーブル RF Sucoflex 126E HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸ケーブル RF Sucoflex 126EHUBER & SUHNER
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
タイプ(同軸)RF、(導体ストランド)スタンダード動作温度(℃)(Min)-40断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)
Huber & Suhner 同軸ケーブル TL-8A HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸ケーブル TL-8AHUBER & SUHNER
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
特性インピーダンス50 Ω動作温度(℃)(Min)-5シース色断熱材PEフォーム(ケーブル), TPU (外装)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)Cu-Be / 金
Hirschmann, ロボットケーブル ヒルシュマンHirschmann, ロボットケーブルヒルシュマン
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
材質(シース)塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
HIGH SPEED HDMI CABLE ASSEMBLY BELDENHIGH SPEED HDMI CABLE ASSEMBLYBELDEN
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様Belden HDMIケーブル. 高速イーサネット対応HDMIケーブルでウルトラHD、4K、3Dなどの高帯域幅機能をサポートします。材質(シース)(外側)PVCシース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMIケーブルタイプHDMI許容電圧(V)30
HellermannTyton ケーブルマーカキット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルマーカキットヘラマンタイトン(旧:タイトン)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94. HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット. WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。. 特長と利点. すばやく簡単なスナップ式取り付け. 国際規格の抵抗カラーコード対応. 終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単. グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持. 深い刻印により読みやすさが持続. インターロックデバイス. 4種類のサイズを用意材質ナイロン 66(マーカー)様々な色RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー、自消性レジェンド0→9
HellermannTyton 熱収縮ケーブルマーカー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮ケーブルマーカーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
24,980税込27,478
1リール(18m)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルラベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
129,800税込142,780
1袋(2500個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルマーキングキット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルマーキングキットヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 配線グロメット ポリエチレン Flexiformシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット ポリエチレン Flexiformシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1リール(25m)
7日以内出荷
仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。材質ポリエチレンナチュラルタイプグロメットストリップ長さ(m)(ファンニングストリップ)25シリーズFlexiform動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+80RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 配線グロメット ポリエチレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット ポリエチレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1リール(25m)
7日以内出荷
仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。材質ポリエチレンナチュラルタイプグロメットストリップ長さ(m)(ファンニングストリップ)25動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+80RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)1.5
HellermannTyton 配線グロメット ナイロン Flexiformシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット ナイロン Flexiformシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
32,980税込36,278
1リール(25m)
7日以内出荷
タイプグロメットストリップ材質ナイロンナチュラル長さ(m)(ファンニングストリップ)25動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+95シリーズFlexiform仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
材質PVCシリーズHV動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 配線グロメット PTFE ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 配線グロメット PTFEヘラマンタイトン(旧:タイトン)
34,980税込38,478
1リール(3m)
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。材質PTFEナチュラルタイプグロメットストリップ長さ(m)(ファンニングストリップ)3動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+260RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 熱収縮ブーツ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮ブーツヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮パーツ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮パーツヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様(ブレークアウト数)1材質流体抵抗性エラストマー収縮温度+135℃動作温度(℃)(Min)-75、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応接着面なし
HellermannTyton 熱収縮チューブ,収縮前 8mm, 収縮後 1.65mm, スリーブ長さ 1.22m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ,収縮前 8mm, 収縮後 1.65mm, スリーブ長さ 1.22mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
シリーズTG40難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)8シュリンク径(Φmm)1.65接着面ありスリーブ長(m)1.22
HellermannTyton 熱収縮チューブ,収縮前 6mm, 収縮後 1.27mm, スリーブ長さ 1.22m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ,収縮前 6mm, 収縮後 1.27mm, スリーブ長さ 1.22mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
スリーブ径(Φmm)6シュリンク径(Φmm)1.27スリーブタイプ熱収縮チューブ接着面あり収縮率4:1スリーブ長(m)1.22難燃性ありシリーズTG40RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 熱収縮チューブ,収縮前 3mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 176000mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ,収縮前 3mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 176000mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1リール(22m)
7日以内出荷
タイプハロゲンフリーなしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)176000スリーブ径(Φmm)3シュリンク径(Φmm)1
HellermannTyton 熱収縮チューブ,収縮前 12mm, 収縮後 2.41mm, スリーブ長さ 1.22m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ,収縮前 12mm, 収縮後 2.41mm, スリーブ長さ 1.22mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1袋(100個)
7日以内出荷
スリーブ径(Φmm)12シュリンク径(Φmm)2.41スリーブタイプ熱収縮チューブ接着面あり収縮率4:1スリーブ長(m)65難燃性ありシリーズTG40
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX),収縮前 9mm, 収縮後 3mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX),収縮前 9mm, 収縮後 3mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX)シリーズTA37難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)9シュリンク径(Φmm)3接着面ありスリーブ長(m)1.2
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX),収縮前 6mm, 収縮後 2mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX),収縮前 6mm, 収縮後 2mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX)シリーズTA37難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6シュリンク径(Φmm)2接着面ありスリーブ長(m)1.2
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX),収縮前 40mm, 収縮後 13mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX),収縮前 40mm, 収縮後 13mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX)シリーズTA37難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)40シュリンク径(Φmm)13接着面ありスリーブ長(m)1.2
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX),収縮前 4.5mm, 収縮後 1.5mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX),収縮前 4.5mm, 収縮後 1.5mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX)シリーズTA37難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)4.5シュリンク径(Φmm)1.5接着面ありスリーブ長(m)1.2
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX),収縮前 3mm, 収縮後 1mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX),収縮前 3mm, 収縮後 1mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX)シリーズTA37難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)3シュリンク径(Φmm)1接着面ありスリーブ長(m)1.2
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX),収縮前 19mm, 収縮後 6mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX),収縮前 19mm, 収縮後 6mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX)シリーズTA37難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19シュリンク径(Φmm)6接着面ありスリーブ長(m)1.2
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX),収縮前 18mm, 収縮後 6mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX),収縮前 18mm, 収縮後 6mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX)シリーズHIS-3難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)18シュリンク径(Φmm)6スリーブ長(m)4
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX),収縮前 12mm, 収縮後 4mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン樹脂(POX),収縮前 12mm, 収縮後 4mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
材質架橋ポリオレフィン樹脂(POX)シリーズTA37難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)12シュリンク径(Φmm)4接着面ありスリーブ長(m)1.2
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 9mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 9mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1リール(5m)
7日以内出荷
材質架橋ポリオレフィン難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)9シュリンク径(Φmm)3スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 95mm, 収縮後 30mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 95mm, 収縮後 30mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
材質架橋ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)95シュリンク径(Φmm)30スリーブ長(m)1
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1リール(5m)
7日以内出荷
仕様UL224 VW1、BMW MV2307、NFF 00-608、CSA. TF21熱収縮チューブ. TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。. 特長と利点:. 柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性材質架橋ポリオレフィンシリーズTF21難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)9.5シュリンク径(Φmm)4.8スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 9.5mm, 収縮後 4.7mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 9.5mm, 収縮後 4.7mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1箱(5m)
7日以内出荷
材質架橋ポリオレフィン難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)9.5シュリンク径(Φmm)4.7スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 75mm, 収縮後 22mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 75mm, 収縮後 22mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
材質架橋ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)75シュリンク径(Φmm)22スリーブ長(m)1
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,098税込7,808
1リール(5m)
7日以内出荷
材質架橋ポリオレフィン難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6シュリンク径(Φmm)2スリーブ長(m)5

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品