1,842件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 30m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 30mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
29,980税込32,978
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS. HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ. TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。. 薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1材質ポリオレフィンシリーズTF31難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)12シュリンク径(Φmm)4スリーブ長(m)30
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
材質ポリオレフィンシリーズTA42難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)12シュリンク径(Φmm)3接着面ありスリーブ長(m)1.2
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 1.5mm, 収縮後 0.5mm, スリーブ長さ 30m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 1.5mm, 収縮後 0.5mm, スリーブ長さ 30mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS. HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ. TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。. 薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1材質ポリオレフィンシリーズTF31難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)1.5シュリンク径(Φmm)0.5スリーブ長(m)30
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 100m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 100mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
34,980税込38,478
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様TF24透明熱収縮チューブ2:1. TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。. 特長と利点:. 柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能適合DEF STAN、SAE、VG材質ポリオレフィンクリアタイプハロゲンフリーありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)1.2シュリンク径(Φmm)0.6スリーブ長(m)100
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,898税込2,088
1リール(5m)
7日以内出荷
材質PVCシリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6.4シュリンク径(Φmm)3.2スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1リール(5m)
7日以内出荷
材質PVCシリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)4.8シュリンク径(Φmm)2.4スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1リール(5m)
7日以内出荷
材質PVCシリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)3.2シュリンク径(Φmm)1.6スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,898税込5,388
1リール(5m)
7日以内出荷
材質PVCシリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19シュリンク径(Φmm)9.5スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 5m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1リール(5m)
7日以内出荷
材質PVCシリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)12.7シュリンク径(Φmm)6.4スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 76mm, 収縮後 22mm, スリーブ長さ 500mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 76mm, 収縮後 22mm, スリーブ長さ 500mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー材質POXシリーズRMSRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)500スリーブ径(Φmm)76シュリンク径(Φmm)22接着面あり
HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 52mm, 収縮後 15mm, スリーブ長さ 250mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 52mm, 収縮後 15mm, スリーブ長さ 250mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー材質POXシリーズRMSRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)250スリーブ径(Φmm)52シュリンク径(Φmm)15接着面あり
HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 52mm, 収縮後 15mm, スリーブ長さ 1m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 52mm, 収縮後 15mm, スリーブ長さ 1mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー材質POXシリーズRMSRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)52シュリンク径(Φmm)15接着面ありスリーブ長(m)1
HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 43mm, 収縮後 10mm, スリーブ長さ 500mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 43mm, 収縮後 10mm, スリーブ長さ 500mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー材質POXシリーズRMSRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)500スリーブ径(Φmm)43シュリンク径(Φmm)10接着面あり
HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 43mm, 収縮後 10mm, スリーブ長さ 250mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 43mm, 収縮後 10mm, スリーブ長さ 250mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー材質POXシリーズRMSRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)250スリーブ径(Φmm)43シュリンク径(Φmm)10接着面あり
HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 139mm, 収縮後 38mm, スリーブ長さ 1m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 139mm, 収縮後 38mm, スリーブ長さ 1mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー材質POXシリーズRMSRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)139シュリンク径(Φmm)38接着面ありスリーブ長(m)1
HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 100mm, 収縮後 30mm, スリーブ長さ 500mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 100mm, 収縮後 30mm, スリーブ長さ 500mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー材質POXシリーズRMSRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)500スリーブ径(Φmm)100シュリンク径(Φmm)30接着面あり
HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 100mm, 収縮後 30mm, スリーブ長さ 1m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 100mm, 収縮後 30mm, スリーブ長さ 1mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー材質POXシリーズRMSRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)100シュリンク径(Φmm)30接着面ありスリーブ長(m)1
HellermannTyton 通線ロッド, ケーブルスカウト ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 通線ロッド, ケーブルスカウトヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
7日以内出荷
HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンドヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド 100 mm, 150 mm, 299 mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド 100 mm, 150 mm, 299 mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット. ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です。材質ナイロン 66長さ(mm)100、150、299幅(mm)2.5、3.5、4.5動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド 100 mm, 150 mm, 200 mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド 100 mm, 150 mm, 200 mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット. ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です。材質ナイロン 66長さ(mm)100、150、200幅(mm)2.5、3.5、4.5ナチュラル動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150LLシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150LLシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,698税込9,568
1袋(25個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)925幅(mm)8.9タイプリリース不可シリーズT150LL引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)275
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Lシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(50個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)820幅(mm)8.8タイプリリース不可シリーズT150L引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)245
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RLT150シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RLT150シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,498税込9,348
1袋(50個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)770幅(mm)8.9シリーズRLT150引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)225
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT27HFCシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT27HFCシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
35,980税込39,578
1袋(50個)
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼長さ(mm)681幅(mm)7.9タイプローラーボールシリーズMBT27HFC引張強度(N)1020動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動耐火性最大バンドル直径(Φmm)203
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT27Hシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT27Hシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
27,980税込30,778
1袋(50個)
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼長さ(mm)681幅(mm)7.9メタリックタイプローラーボールシリーズMBT27H引張強度(N)1115動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)203
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT27Sシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT27Sシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
42,980税込47,278
1袋(100個)
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼長さ(mm)681幅(mm)4.6メタリックタイプローラーボールシリーズMBT27S引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)203
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 PE530シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 PE530シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
18,980税込20,878
1箱(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)535幅(mm)9シリーズPE530引張強度(N)445動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)146
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LK5シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LK5シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(50個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)535幅(mm)13.2シリーズLK5引張強度(N)1115RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)150
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Mシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Mシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,698税込6,268
1袋(25個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)530幅(mm)8.9タイプリリース不可シリーズT150M引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)150
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT20Hシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT20Hシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
24,980税込27,478
1袋(50個)
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼長さ(mm)521幅(mm)7.9メタリックタイプローラーボールシリーズMBT20H引張強度(N)1115動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)152
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT20Sシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT20Sシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
37,980税込41,778
1袋(100個)
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼長さ(mm)521幅(mm)4.6メタリックタイプローラーボールシリーズMBT20S引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)152
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT20XHシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT20XHシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
22,980税込25,278
1袋(50個)
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼長さ(mm)521幅(mm)12.3メタリックタイプローラーボールシリーズMBT20XH引張強度(N)2225動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)152
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LLシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LLシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1袋(500個)
取扱停止中
材質ナイロン 66長さ(mm)445幅(mm)4.6シリーズT50LL引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)130
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MAT16SS7シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MAT16SS7シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1袋(100個)
取扱停止中
材質316 ステンレス鋼長さ(mm)430幅(mm)7メタリックタイプはしごシリーズMAT16SS7引張強度(N)445動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)120
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LDHシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LDHシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,598税込10,558
1袋(100個)
当日出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)395幅(mm)4.7タイプダブルヘッドシリーズT50LDH引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80L Wシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80L Wシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,598税込5,058
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.7シリーズT80L W引張強度(N)355動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)110
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Lシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1袋(100個)
7日以内出荷
長さ(mm)390幅(mm)4.7材質ナイロン 66シリーズT80L引張強度(N)355最大バンドル直径(Φmm)110RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50Lシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,198税込7,918
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様識別ケーブルタイ - ITシリーズ. これらの識別タイは、ケーブルやより線ワイヤを1本に束ねてマークすることができます。識別にはシールを貼ることもマジックで手書きすることもできます。材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.7ナチュラルタイプリリース不可シリーズIT50L引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100
HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ナイロン MCT50Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ナイロン MCT50Lシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品