1,813件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:8, 2134シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:8, 2134シリーズハーティング
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級長さ(m)10材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数8コンタクト数(コネクタA)8シース色グレー断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, M12シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, M12シリーズハーティング
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
材質(シース)ポリウレタン(PUR)芯数4断面積(mm2)0.34ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, 2134シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, 2134シリーズハーティング
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG ハーティングHarting, ロボットケーブル, 22 AWGハーティング
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Harting 配線グロメット サーモプラスチック Hanシリーズ ハーティングHarting 配線グロメット サーモプラスチック Hanシリーズハーティング
1,798税込1,978
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
タイプ(グロメット)丸型ケーブル径(Φmm)(最小)10、(最大)11材質サーモプラスチック長さ(mm)(ファンニングストリップ)13シリーズHan
Harting リボンケーブル,シールド有り ハーティングHarting リボンケーブル,シールド有りハーティング
84,980税込93,478
1リール(30m)
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様UL、CSA. 丸形フラットケーブル1.27 mm. 圧接終端用丸形フラットケーブル 第1導体上にエッジマーク UL認定PLCC CL2 CSA認定AWM FT-1容量78.7 pF/mピッチ(mm)1.27動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+105特性インピーダンス(Ω)75リール長さ(m)30許容電圧(V)300
RS PRO ニッパー RS PRORS PRO ニッパーRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
切断能力(mm)10全長(mm)160適合材アルミ、銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル RS PRORS PRO ツイストペアケーブル / マルチペアケーブルRS PRO
24,980税込27,478
1リール(100m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
シース色グレー
RS PRO ソルダースリーブキット RS PRORS PRO ソルダースリーブキットRS PRO
5,798税込6,378
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様タイプ:はんだスリーブ各種取り合わせキット 、 コンテンツ:25個のはんだスリーブ 、 最小ケーブル径:1.4mm 、 最大ケーブル径:13mm 、 材質:低密度ポリエチレン 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 シリーズ:GAST 、 RS Proはんだスリーブキット. 各種の熱収縮可能スリーブが25個入ったキットは、ストレインリリーフ、絶縁、耐湿性を備え、環境被害から終端を保護します。 透明な熱収縮スリーブには、予め測定されたフラックス処理はんだバンドと着色ホットメルト接着剤が含まれています。 手作業によるはんだ付け又は圧着による従来のワイヤやケーブル終端方法に取って代わる、手間のかからない方法 このキットには、補充用として別売りの各種スリーブサイズが含まれています。. 特長と利点 ; 収縮率2 1 ; 0.5~22 mm2のケーブル径に最適 ; 低温はんだスリーブ ; 素早い取り付け ; 透明スリーブで精密検査 ; はんだ処理を簡単に制御材質低密度ポリエチレンタイプはんだスリーブ各種取り合わせキットシリーズGAST動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)1.4最大ケーブル径(Φmm)13
RS PRO シリコンチューブ RS PRORS PRO シリコンチューブRS PRO
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンジット 埋め込みカバー RS PRORS PRO コンジット 埋め込みカバーRS PRO
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
材質スチール規格BS EN 50086呼び寸法(mm)20 , 25継手埋め込みカバー
RS PRO コンジット 端子ボックス RS PRORS PRO コンジット 端子ボックスRS PRO
5,798税込6,378
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
継手端子ボックス
RS PRO コンジット 検査ベンド RS PRORS PRO コンジット 検査ベンドRS PRO
5,898税込6,488
1袋(5個)
7日以内出荷
継手検査ベンド
RS PRO コンジット 検査ティー RS PRORS PRO コンジット 検査ティーRS PRO
6,398税込7,038
1袋(5個)
7日以内出荷
継手検査ティー
RS PRO コンジット ロックリング RS PRORS PRO コンジット ロックリングRS PRO
2,698税込2,968
1袋(50個)
翌々日出荷
継手ロックリング材質スチール規格BS EN 50086
RS PRO コンジット リデューサー RS PRORS PRO コンジット リデューサーRS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
継手リデューサー
RS PRO コンジット メス ブッシュ RS PRORS PRO コンジット メス ブッシュRS PRO
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
継手メス ブッシュ材質真鍮規格BS EN 50086
RS PRO コンジット フランジ カプラー RS PRORS PRO コンジット フランジ カプラーRS PRO
17,980税込19,778
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RS PRO コンジット ネジ変換 RS PRORS PRO コンジット ネジ変換RS PRO
4,998税込5,498
1袋(5個)
7日以内出荷
材質真鍮仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応継手ネジ変換
RS PRO コンジット ネジボックス RS PRORS PRO コンジット ネジボックスRS PRO
5,798税込6,378
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
継手ネジボックス
RS PRO コンジット ニップル スチール RS PRORS PRO コンジット ニップル スチールRS PRO
2,998税込3,298
1袋(25個)
7日以内出荷
継手ニップル材質スチール仕上亜鉛規格BS EN 50086RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンジット ドームカバー RS PRORS PRO コンジット ドームカバーRS PRO
7,398税込8,138
1袋(10個)
7日以内出荷
材質スチールねじ径M20呼び寸法(mm)20継手ドームカバー
RS PRO コンジット ダイ WS10シリーズ用 RS PRORS PRO コンジット ダイ WS10シリーズ用RS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様継手タイプ:ダイ●呼び寸法:20mm●ネジ径:20mm●併用可能製品:WS10ねじ切りツール●コンジット、ストック及びダイ. 補修や均一なねじの製作に使用する業務用品質のコンジット、ストック及びダイ。 取り外し可能なハンドル、20及び25 mmダイ、20及び25 mmガイドを備えたストックを含む完全ソリューション用のセットがあります(< RS 264-8345') RS 264-8345 。呼び寸法(mm)20ねじ径(mm)20継手ダイ併用可能製品WS10ねじ切りツール
RS PRO コンジット ストレート RS PRORS PRO コンジット ストレートRS PRO
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66グレー仕上グレー動作温度(℃)-25~+50RoHS指令(10物質対応)対応継手ストレートIP等級IP55
RS PRO コンジット ショートニップル RS PRORS PRO コンジット ショートニップルRS PRO
16,980税込18,678
1袋(4個)
7日以内出荷
継手ショートニップル材質316 ステンレス鋼仕上サテン規格BS EN 60529 1992 - IEC 529 1989, UL
RS PRO コンジット ジャックチェーン RS PRORS PRO コンジット ジャックチェーンRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様継手タイプ:ジャックチェーン●呼び寸法:#8●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●1袋 =10 m. ジャックチェーン. シングルリンク懸架鎖、長さ10 m、リンク27個/m、黒ワニス、又は亜鉛めっき仕上げ。 使用荷重が10 kgあり、ドームカバー(品番 < 608-165') 608-165 及びオスフック(品番< 608-266') 608-266 と組み合わせて使用し、コンジット、パイプ照明などの懸架に最適です。規格BS EN 50086呼び寸法(mm)#8仕上亜鉛めっき継手ジャックチェーン
RS PRO コンジット カプラー RS PRORS PRO コンジット カプラーRS PRO
2,698税込2,968
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
継手カプラー
RS PRO コンジット ガスケット RS PRORS PRO コンジット ガスケットRS PRO
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様継手タイプ:ガスケット●呼び寸法:20 mm, 25 mm●材質:ゴム●色:黒●基準適合:BS EN 50086●ふた及びガスケット. 湿気のある環境用の、円形ボックス用黒エナメル又は圧造めっきスチールの光線模様のふた、及び黒のネオプレンガスケット材質ゴム規格BS EN 50086呼び寸法(mm)20 , 25継手ガスケット
RS PRO コンジット ガイド RS PRORS PRO コンジット ガイドRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様継手タイプ:ガイド●呼び寸法:20mm●ネジ径:20mm●併用可能製品:WS10ねじ切りツール●コンジット、ストック及びダイ. 補修や均一なねじの製作に使用する業務用品質のコンジット、ストック及びダイ。 取り外し可能なハンドル、20及び25 mmダイ、20及び25 mmガイドを備えたストックを含む完全ソリューション用のセットがあります(< RS 264-8345') RS 264-8345 。呼び寸法(mm)20ねじ径(mm)20継手ガイド併用可能製品WS10ねじ切りツール
RS PRO コンジット オス ブッシュ RS PRORS PRO コンジット オス ブッシュRS PRO
3,398税込3,738
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
継手オス ブッシュ
RS PRO コンジット インセプションエルボー RS PRORS PRO コンジット インセプションエルボーRS PRO
4,898税込5,388
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質スチール規格BS EN 50086継手インセプションエルボー
RS PRO コンジット アングルボックス RS PRORS PRO コンジット アングルボックスRS PRO
5,698税込6,268
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
継手アングルボックス
RS PRO コンジット アダプター RS PRORS PRO コンジット アダプターRS PRO
949税込1,044
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様継手タイプ:アダプター 、 呼び寸法:6.35mm 、 材質:亜鉛合金 、 ストレート継手IP54. プレーン亜鉛メッキ及びPVCコーティングのコンジットに最適なメトリック固定及びスイベルストレートコネクタ. IP54 使用温度範囲 -50 → +300 ℃ 黄銅、ニッケルめっき材質亜鉛合金呼び寸法(mm)6.35仕上ニッケルめっき動作温度(℃)-50~+300RoHS指令(10物質対応)対応継手アダプターIP等級IP54
RS PRO コンジット アダプター RS PRORS PRO コンジット アダプターRS PRO
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
継手アダプター

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品