タイプH1555、【導体ストランド】ソリッド
外径(Φmm)5.4
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
シース色グレー
断熱材LDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅
特性インピーダンス(Ω)50
減衰量(dB)86.5/100m@6000MHz
仕様●断熱材:PO●減衰:22.6 dB/100 m @ 2.5 GHz
外径(Φmm)10.3
コネクタ形状N
材質(シース)ポリエチレン(PE)
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅
特性インピーダンス(Ω)50
ケーブル形状同軸
ストランド数1
リール長さ(m)100
ストランド径(Φmm)2.7
導体ストランドスタンダード
コアストランド(mm)1 / 2.75
1リール(100m)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
仕様【コアストランド】7/0.3
容量98pF/m
タイプURM76、【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)5
寸法(Φmm)【ストランド】0.32
コネクタ形状A
材質(シース)難燃性、非腐食性(FRNC)
シース色黒
断熱材PE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
特性インピーダンス(Ω)50
ストランド数7
リール長さ(m)100
1リール(100m)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様【コアストランド】1/0.9
容量98pF/m
タイプURM43、【導体ストランド】ソリッド
外径(Φmm)5
寸法(Φmm)【ストランド】0.9
コネクタ形状A
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
シース色黒
断熱材PE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)アニール銅
特性インピーダンス(Ω)50
ストランド数1
リール長さ(m)100
1リール(100m)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様【コアストランド】7/38
タイプRG178B/U、【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)1.8
材質(シース)FEP
AWG【ストランド】38
シース色白
断熱材TFE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銀めっき銅
特性インピーダンス(Ω)50
減衰量(dB)150.926dB/100m@1000MHz
ストランド数7
速度比(%)69.5
1リール(30m)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様【コアストランド】1/19
容量101pF/m
タイプRG223/U、【導体ストランド】ソリッド
外径(Φmm)5.39
コネクタ形状C
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
AWG【ストランド】19
シース色黒
断熱材PE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銀めっき銅
特性インピーダンス(Ω)50
ストランド数1
リール長さ(m)100
1リール(100m)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様【コアストランド】7/21
タイプRG214/U、【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)10.8
コネクタ形状W
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
AWG【ストランド】21
動作温度(℃)+80
シース色黒
断熱材PE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銀めっき銅
特性インピーダンス(Ω)50
ストランド数7
リール長さ(m)100
1リール(100m)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
仕様同軸タイプ = RG174/U外径 = 2.59mm特性インピーダンス = 50 Ωリール長さ = 304mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = Bare Copper Steel Coated導体ストランドタイプ = スタンダードコアストランド = 7/34ストランド数 = 7ストランド径 = 34 AWG減衰 = 48 dB/100フィート @ 1 GHz、6 dB/100フィート @ 50 MHzケーブル形状 = 同軸
1リール(304m)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
仕様【速度比】66%
容量101 pF/m
タイプ【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)4.95
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
シース色黒
断熱材PE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
特性インピーダンス(Ω)50
動作温度範囲(℃)-40~+85
1リール(500m)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様コネクタ A:オスMCRF●コネクタ B:オスMCRF●長さ:76.2mm●特性インピーダンス:50 Ω●同軸タイプ:RF●ケーブル形状:同軸●導体材質:りん青銅●シース色:黒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【コアストランド】19/32
容量83.312 pF/m
タイプ【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)4.7
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
断熱材発泡HDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
特性インピーダンス(Ω)50
動作温度範囲(℃)-40~+80
ストランド数19
速度比(%)80
1リール(152m)
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
特性インピーダンス50 Ω
動作温度(℃)(Min)-5
シース色青
断熱材PEフォーム(ケーブル), TPU (外装)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)Cu-Be / 金
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
仕様外径:4.95mm 、 容量:100 pF/m 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 速度比:65.9% 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 コアストランド:19 / 0.18 mm 、 導体材質:錫めっき銅 、 断熱材:PE 、 リール長さ:20m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
SMAプラグ - SMAプラグテストリード
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.219m外被色 = 青絶縁体 = FEP℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
N プラグ - N プラグ テストリード
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.219m外被色 = 青動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 914mm外被色 = 青動作温度 Max = +105℃N プラグ - N プラグ テストリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac導体材質 = Cu-Be / 金℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V acシールド = スチールブレード℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
Huber Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 1.5m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac使用温度範囲 = -5 → +85 ℃pF/m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用
仕様同軸タイプ = RG58A/U特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸
ケーブルRG-58A/U 50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様同軸タイプ:RG316特性インピーダンス:50 Ωケーブル形状:同軸Molex 89761シリーズSMAジャック-MMCXプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. 89761シリーズ50 Ω SMAジャック-MMCXライトアングルプラグRF同軸ケーブルアセンブリです。長さ152.4 mmのRG-316タイプ同軸ケーブルを備えています。 このSMAジャックは、直径6.35 mmのパネル切り抜きを必要とするバルクヘッド取り付けで、最大3.18 mmの厚さのパネルに適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMAプラグ対SMAプラグケーブルアセンブリ. 50ΩSMAプラグ対SMAプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、黒色PVC RG174、RG402、又はRG405ケーブルグループを使用しています。 すべての接続は、収縮スリーブで保護されており、さまざまな長さと構成のモデルが用意されています。 品番< 914-0359') 914-0359/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.3 品番< 914-0352') 914-0352/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ0.5 品番< 914-0334') 914-0334/ RG174ストレートプラグ対ストレートプラグ1.0 品番< 914-0343') 914-0343/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.3 品番< 914-0346') 914-0346/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ0.5 品番< 914-0340') 914-0340/ RG174ストレートプラグ対エルボープラグ1.0 品番< 914-0400') 914-0400/ RG402ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 品番< 914-0403') 914-0403/ RG405ストレートプラグ対ストレートプラグ0.25 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
1
2
3
次へ
電気部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。