遮蔽遮蔽
シース色グレー
AWG24
コアストランド(mm)7/0.2
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
許容電圧(V)300
燃焼挙動難燃性
仕様遮蔽
タイプ【遮蔽】銅編組
長さ(m)305
許容電流(A)3
外径(Φmm)3.048
材質(シース)TFE
AWG26、【コアストランド】7/34
動作温度(℃)+200
シース色白
RoHS指令(10物質対応)対応
導体抵抗39Ω@1000 ft
コア数2
燃焼挙動難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)
許容電圧(V)600ac
1リール(30m)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。