1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Proエア圧コールドエアガン. RS Proエア圧コールドエアガンは、通過する圧縮空気の温度を約34 ℃低下させます。このエアガンは、通常はスポット冷却用に冷気を供給するためのものです。このコールドエアガンのチューブは高品質のステンレススチール製なので、過酷な環境での使用に適しています。冷気はナックルトランキングを介して容易に誘導でき、熱気は反対側のサイレンサを介して安全に放出されます。 このエアガンの冷却能力は最大2500 BTU/時で、最大流量は991 L/分です。 RS Proエアガンには次の2種類があります。 445-3054 445-3054 : 調整式エア圧コールドエアガン 291-1312 291-1312 -: 非調整式エア圧コールドエアガン. 特長と利点:. 最大流量: 991 L/分 最大冷却能力: 2500 Btu/時 調整ノブで、冷気として生成される吸気量を調整( ; 445-3054 445-3054 のみ) 高品質ステンレススチール製 ナックルトランキングにより、冷気流の方向を容易に調節. 代表的用途:. コールドエアガンは、主に特定の領域や工程を冷却するために使用されます。次のような用途があります。 切削 研削 フライス加工 穿孔 コールドエアガンは、熱が蓄積される可能性のあるほぼすべての工程で使用できます。. セットの内容:. 一体型サイレンサ x 2 磁気ベース 冷風比率ジェネレータ x 4 自由に方向を変えられるホース
仕様タイプ = 調整可能最高冷却能力 = 2500Btu/h最大流量率 = 991L/min
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

『クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります