エアー式 :「圧縮空気 冷却」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。0 トラスコ品番161-0094 セット内容ブッシングゼネレータ×2個、マグネットベース×1個 接続口径NPT-1/4 全長(mm)458 最高使用圧力(MPa)1 ノズル径13 空気消費量(L/min)145~700 使用空気圧力(MPa)0.27~0.69 ノズル長(mm)205 最大使用圧力(MPa)1 適合流体圧縮空気(コンプレッサエア) 接続径NPT-1/4 供給口圧縮空気:NPT-1/4
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。標準品です。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。 タイプ標準 使用圧力(MPa)0.27~0.69 最大使用圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。 使用圧力(MPa)0.27~0.69 ノズル径9.8 使用空気圧力(MPa)0.27~0.69 最大使用圧力(MPa)1 適合流体圧縮空気(エア)
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。小風量低温型です。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。 トラスコ品番160-9708 材質本体:アルミ 接続口径NPT-1/4 全長(mm)177 タイプ小風低温 使用圧力(MPa)0.27~0.69 ノズル径2025/01/04 空気消費量(L/min)197~420 最大使用圧力(MPa)1 吐出口NPT-1/4 接続径NPT-1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 供給口圧縮空気:NPT-1/4
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
用途工業ミシンでの縫製時の針・糸の冷却に。0 接続口径NPT-1/8 全長(mm)277 最高使用圧力(MPa)1 使用空気圧力(MPa)0.27~0.69 最大使用圧力(MPa)1 適合流体圧縮空気(コンプレッサエア) 接続径NPT-1/8 供給口圧縮空気:NPT-1/8
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロンなどの冷媒を使用しません。駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。コンパクトで取付簡単です。盤内で熱交換された空気は自動排気します。設置周囲温度MAX80℃です。埃が多い環境でも使用できます。
用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。制御盤の冷却。産業用カメラの冷却。センサーBOXの冷却。 付属品ビニールホース、ビニールホース固定具 トラスコ品番161-0062 材質本体:アルミ 接続口径NPT-1/4 全長(mm)170 タイプ屋内用 使用圧力(MPa)0.27~0.69 空気消費量(L/min)328~700 使用空気圧力(MPa)0.27~0.69 最大使用圧力(MPa)1 適合流体圧縮空気(コンプレッサエア) 接続径NPT-1/4 供給口圧縮空気:NPT-1/4
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

フロンなどの冷媒を使用しません。駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。コンパクトで取付簡単です。盤内で熱交換された空気は自動排気します。設置周囲温度MAX80℃です。埃が多い環境でも使用できます。
用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。制御盤・産業用カメラ・センサーBOXの冷却に。 付属品ビニールホース、ビニールホース固定具 材質本体:アルミ タイプ屋内用 使用圧力(MPa)0.27~0.69 使用空気圧力(MPa)0.27~0.69 最大使用圧力(MPa)1 適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります