エアー式 :「クシ」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガ・セレクション洗浄クイル
既存のマシニングセンタに取り付け可能。 マガジンに収納し、使用時のみATCにより主軸スピンドルに脱着して使用。 先端ノズルが0~±110°に可変(無段階で固定) マシン内にノズル角度下辺用の固定バーを設け、主軸動作のX・Y・Zを使用してアームを固定バーに当てることで、アーム角度の自動変更が可能。 先端ノズルが片側110°位置まで振りがk能な為、主軸手前側にもクーラントを吹付けることができる。 スピンドルに直接装着するため、主軸の回転により旋回、XY軸により反復の吹き付けが可能。 横型マシニングセンタ使用時に、ノズル90°で直交方向の切屑除去が可能。 マシニングセンタ改造を加える事無く、取り付けたその日から使用可能(ノズルの角度は手動にてご使用ください) マシニングセンタ内のテレスコカバーやマシンカバー他、平坦部に狙いをつけてクーラント噴射で機械保全に効果。 先端ノズルを直進・拡散ノズル(R1/8)に交換することで、多種の切り屑形状に対応。
使用圧力(MPa)1.5~2.5 最大使用圧力(MPa)3.5
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギガ・セレクション洗浄クイル
オリエンテーション機能が無いマシニングセンタでもご使用いただけます(立形のみ)”切り屑除去”工作機械の歴史における永遠のテーマを改善させます! マシニングセンタの主軸スピンドルに装着してマシン内の洗浄や工作物の洗浄が行えます。 ノズルの角度は、±110°の範囲の任意の位置へ自動で変更、固定できます(要プログラム)。
質量(kg)1.8 適応KM6350
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

『クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります