エアー式 :「クーレット」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体空気 使用圧力(MPa)0.2~0.5 接続口径R1/4(PT1/4) 仕様ニップル付 トラスコ品番220-4029 質量(g)78
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。 使用圧力(MPa)0.3~0.7 適合流体圧縮空気(エア)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。
トラスコ品番279-5671 質量(g)15 有効断面積(mm2)30 口径R3/8
1個
939 税込1,033
当日出荷

ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm)60×16×32 仕様28kgf.永磁マグネット付
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に 付属品ホースニップル トラスコ品番220-3669 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.2~0.5 空気消費量(L/min)190~440 使用流体空気 エアー接続口R1/4(PT1/4) 吐出口1/8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

『クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります