7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。
用途高圧での切削液の供給に。 付属品六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプター トラスコ品番207-0354 材質ステンレス鋼 全長(mm)122 接続ねじM6 ノズル口径(Φmm)3 最大使用圧力(MPa)7 ノズル数1
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。 新しいクーラントシステムのハイプレッシャーアームは剛性とフレキシビリティを兼ねた今までにない製品です。 3種類の異なるサイズのノズルを装着でき冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。
用途工作機械の高圧クーラント用 材質ステンレス鋼(アーム内ホース) ノズル1本 ノズル内径(Φmm)4(標準付属)・2・6 最大使用圧力(MPa)7 接続ねじNPT1/4 適合流体冷却液、エアー(70バールまで) 付属品CA1004(内径4mm)のノズル、CA1010ヘックスキー
1組
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様CA2000・CA3000用ノズル トラスコ品番818-8473 材質アルミニウム 接続ねじ1/4 ノズル内径(Φmm)6 穴径(mm)6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様CA2000・CA3000用ノズル トラスコ品番818-8472 材質アルミニウム 接続ねじ1/4 ノズル内径(Φmm)4 穴径(mm)4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様CA2000・CA3000用ノズル トラスコ品番818-8471 材質アルミニウム 接続ねじ1/4 ノズル内径(Φmm)2 穴径(mm)2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様CA2000・CA3000付属専用六角キーレンチ トラスコ品番818-8470
1本
899 税込989
当日出荷

トラスコ品番207-0356 接続ねじM6 取付ねじM6 穴径(mm)3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

『クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります