12ページ目: ジョイント式

720件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル流量計 ヤマダコーポレーションデジタル流量計ヤマダコーポレーション
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
最小単位は0.001Lです。
仕様デジタル仕様/フィルター付、【最少単位】0.001L材質スチール全長(mm)211最高使用圧力(MPa)7接続R3/8×RC3/8使用電池CR2450アズワン品番64-6739-57流量範囲(L/min)1~30メーカー商品コード859-5087
フレキシブル注油管 オスネジ×オスネジ 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 オスネジ×オスネジ中央フレキ製作所
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル注油管 丸口型ノズル×メスネジ 中央フレキ製作所フレキシブル注油管 丸口型ノズル×メスネジ中央フレキ製作所
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/4”ストレート 日機【オーダー】アジャスタブルクーラントノズル 1/4”ストレート日機
288税込317
1組
3日以内出荷
金属加工機械のクーラント液等の液体用ホースです。 材料はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れております。 金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。 クーラント液:0.2MPa(2kgf/cm2) アジャスタブルクーラントノズルは、角度、長さ、口径など用途に合わせて、パーツを自由自在に組み合わせることが出来ます。
材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
雄ねじコネクター(クーラント用) エスコ雄ねじコネクター(クーラント用)エスコ
430税込473
1袋(2個)
翌日出荷
雄ねじ
1/4"/ 6.0mm穴 クーラントノズル(2個) エスコ1/4"/ 6.0mm穴 クーラントノズル(2個)エスコ
350税込385
1袋(2袋)
翌日出荷
全長(mm)35ノズル内径(Φmm)6.3アズワン品番64-7989-05入数2個
1/4"/ 1.5mm穴 クーラントノズル(2個) エスコ1/4"/ 1.5mm穴 クーラントノズル(2個)エスコ
350税込385
1袋(2袋)
翌日出荷
全長(mm)30ノズル内径(Φmm)1.5アズワン品番64-7989-04入数2個
1/4"xR 1/4" 雄ねじコネクター(クーラント用2個) エスコ1/4"xR 1/4" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)エスコ
350税込385
1袋(2袋)
翌日出荷
長さ(mm)26.3アズワン品番64-7989-03入数2個
1/4"xR 1/8" 雄ねじコネクター(クーラント用2個) エスコ1/4"xR 1/8" 雄ねじコネクター(クーラント用2個)エスコ
350税込385
1袋(2袋)
翌日出荷
長さ(mm)26.3アズワン品番64-7989-02入数2個
フレキノズル KOGIフレキノズルKOGI
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
トラスコ品番160-9775全長(mm)113.2質量(g)15ノズル径(Φmm)9.8
マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプバルブ付き 日機マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプバルブ付き日機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。刃物に向かってピンポイントに噴射することができるため、切削、研削加工時の刃先の冷却に有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。ノズル径1/8Φノズル接続1/8ニップルノズル口径(Φmm)1/8ベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)284構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・ノズルΦ1/8(82023)×1
クーラントホース スターターキット I-TOOLクーラントホース スターターキットI-TOOL
86,980税込95,678
1セット
5日以内出荷
セット内容HO1/4-28 3個、HO1/4-43 3個、HO1/4-70 3個、TS1/4-1/4G 1個、TS1/4-1/4NPT 1個、TS1/4-1/8NPT 1個、TS1/4-M10X1 1個、TS1/4-M12X1 1個、RNO1/4-3.5 1個、RNO1/4-4.5 1個、RNO1/4-5.5 1個、SPNO1/4-60S 1個、SPNO1/4-60L 1個、SPNO1/4-90S 1個、SPNO1/4-90L 1個、NT1/4 5個、L1/4-90 1個、2Y1/4 1個、6W11/16 2個材質アルマイト処理済みアルミニウムタイプ1/4流量(L/min)25耐温度性(℃)~75箱寸法(mm)210×150×40耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
クーラントホース ジョイント・バルブ I-TOOLクーラントホース ジョイント・バルブI-TOOL
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8流量(L/min)25曲げ角度(°)30
クーラントホース I-TOOLクーラントホースI-TOOL
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
クーラントホース コネクタ I-TOOLクーラントホース コネクタI-TOOL
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8
レグロム バリオシステム コネクター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)レグロム バリオシステム コネクターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
899税込989
1セット(4個)
翌日出荷
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして材質ポリアセタール樹脂質量(g)100耐熱温度(℃)100最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
レグロム バリオシステム Y型ジョイント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)レグロム バリオシステム Y型ジョイントLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,298税込1,428
1セット(2個)
翌日出荷
機械に取り付けた状態で調整できます。スプリングバックがほとんどなく、方向が自由自在です。水圧で真直に戻ることはありません。1/2"システムから1/4"システムへ違径ジョイントを使用することで両サイズの特徴を有効利用できます。接続、切り離しは簡単。長さの調整も自由です。温度100℃でも材質および機能的にほとんど変化しません。錆の心配もなく絶縁性に秀でています。チェックバルブを使用することによって、圧力および量を自由に調整できます。
用途金属加工時の冷却用や給油・給水用ホースとして最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3材質ポリアセタール樹脂耐熱温度(℃)100質量(g)100
高圧一点集中ノズル(ストレート) WTB高圧一点集中ノズル(ストレート)WTB
2,588税込2,847
1個
当日出荷
高圧1点集中曲ノズルのストレートタイプです。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途一般生産工場に。材質/仕上スチール
専用レンチ ヒルトライン専用レンチヒルトライン
689税込758
1丁
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303
樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303、ポリアセタール長さ(mm)22質量(g)6呼び寸法1/4穴数1内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100ノズル噴射角標準適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン丸ノズル(アジャストナット入り)ヒルトライン
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
丸ノズル ショート(アジャストナット入り) ヒルトライン丸ノズル ショート(アジャストナット入り)ヒルトライン
4,898税込5,388
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303長さ(mm)17質量(g)6呼び寸法1/4穴数1内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
丸ノズル ヒルトライン丸ノズルヒルトライン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却に材質SUS303使用温度範囲(℃)-30~100呼び寸法1/8内径(inch)1/8最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
違径ソケット ヒルトライン違径ソケットヒルトライン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100
異径ジョイント ヒルトライン異径ジョイントヒルトライン
4,598税込5,058
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100
ワンタッチカプラ ヒルトラインワンタッチカプラヒルトライン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
マニホールドブロック 用止め栓プラグ38PT ヒルトラインマニホールドブロック 用止め栓プラグ38PTヒルトライン
6,898税込7,588
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9217材質SUS303質量(g)38使用周囲温度(℃)-30~100最高使用流量(L/min)60
マニホールドブロック 用止め栓プラグ38 ヒルトラインマニホールドブロック 用止め栓プラグ38ヒルトライン
6,898税込7,588
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9218材質SUS303質量(g)38使用周囲温度(℃)-30~100最高使用流量(L/min)60
マニホールドブロック 38PT ヒルトラインマニホールドブロック 38PTヒルトライン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9215材質SUS303質量(g)1075使用周囲温度(℃)-30~100
マニホールドブロック 38 ヒルトラインマニホールドブロック 38ヒルトライン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にトラスコ品番160-9216材質SUS303質量(g)1075使用周囲温度(℃)-30~100最高使用流量(L/min)60
ボールコネクター ヒルトラインボールコネクターヒルトライン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
フレアノズル ストレートジェット ヒルトラインフレアノズル ストレートジェットヒルトライン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等にタイプストレートジェット材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
フレアノズル ヒルトラインフレアノズルヒルトライン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303呼び寸法1/4内径(inch)1/4最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
チェックバルブ ヒルトラインチェックバルブヒルトライン
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100
ダブルソケットジョイントホース ヒルトラインダブルソケットジョイントホースヒルトライン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等トラスコ品番160-7861材質SUS303長さ(mm)85質量(g)70呼び寸法1/2内径(inch)1/2最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
スターボールジョイント ヒルトラインスターボールジョイントヒルトライン
16,980税込18,678
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100
スタージョイント ヒルトラインスタージョイントヒルトライン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却に質量(g)10材質SUS303長さ(mm)23.2内径(inch)1/8呼び寸法1/8最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60形状スター型使用周囲温度(℃)-30~100トラスコ品番160-8748

クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります

ジョイント式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら