ジョイント式セット :「アセトン」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に
材質SUS303
ノズル数1
全長(mm)130
内径(inch)1/8
先端ノズル径(Φmm)2
呼び寸法1/8
最大使用圧力(MPa)5
適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
流量(L/min)60
使用周囲温度(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)5(液体)
最高使用流量(L/min)60
最小円弧直径(Φmm)62
最小曲半径(mm)31
材質SUS303
最高使用圧力(MPa)5(液体)
最大使用圧力(MPa)5
流量(L/min)60
使用周囲温度(℃)-30~100
適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
ノズル数1
最高使用流量(L/min)60
『ジョイント式』には他にこんなカテゴリがあります
- ジョイント式セット
- クーラント用ノズル
- クーラント用バルブ
- クーラント用ホース
- クーラント関連工具・部材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。