こんなお得な商品も!
クーラントホースキット
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。
トラスコ品番219-8592
質量(kg)1.4
口径(Φmm)切削液取込口/13.5
吸着力(N)800
ノズル長(mm)320
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
『ジョイント式』には他にこんなカテゴリがあります
- ジョイント式セット
- クーラント用ノズル
- クーラント用バルブ
- クーラント用ホース
- クーラント関連工具・部材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。