絞り込み
チャック外径(Φmm)
  • 254(2)
  • 304(2)
  • 385(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500
  • 1000(4)
  • 1500(7)
  • 1800(12)
  • 2000(17)
  • 2200(6)
  • 2800(6)
  • 2900(8)
  • 3000(12)
  • 3200(3)
  • 3300(3)
  • 3500(13)
  • 3600(3)
  • 3700(3)
  • 4000(9)
  • 4200(4)
  • 4500(8)
  • 5000(9)
  • 6000(13)
  • 7000(5)
ブランド
  • 北川鉄工所(8)
  • ファーステック(6)
  • 豊和工業(2)
  • ギガ・セレクション(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック外径(Φmm)から絞り込む
254(2)
304(2)
385(1)
一体爪スクロールチャック 北川鉄工所一体爪スクロールチャック北川鉄工所
86,980税込95,678
1個
翌日出荷
安心、安定、使い易い。_x000D_KITAGAWAのスタンダードタイプ。_x000D_ストレートインロー。
仕様●ハンドルトルク(kgf・m):3●ハンドルトルク(N・m):29.4●最大静的把握力(kgf):918●最大静的把握力(kN):9●把握範囲(Φmm):2~70(外径)/24~64(内径)質量(kg)1.5(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)7寸法H(mm)35寸法A(mm)85寸法F(mm)3.5寸法D(mm)73寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)60(H6)寸法W(mm)(1.5)(max.)/(-7)(min.)寸法P(mm)13貫通穴径(Φmm)16寸法M(mm)17寸法N(mm)28寸法J(mm)11寸法G(mm)3-M6寸法K(mm)15慣性モーメント(kg・m2)0.001最高回転速度(min-1)2500
楔形2&3爪中空チャック H023Mシリーズ 豊和工業楔形2&3爪中空チャック H023Mシリーズ豊和工業
669,800税込736,780
1台
8日以内出荷
加工物に応じて3爪、2爪の2通りの使い方ができます。円柱形ワークも異形ワークもこれ1台で把握可能です。
3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ 豊和工業3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ豊和工業
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
ワークを端面に引き付けて把握しますので、ワークの浮き上りがありません。チャックボディの材料には浸炭焼入れを行い、シール構造や摺動面潤滑の改善により、耐摩耗性や防塵性などの耐久性能が一層向上しています。外径把握専用のチャックです。内径把握はできません。
3爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック ファーステック3爪アジャスタブルスチール製スクロールチャックファーステック
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の強い鋼製
付属品硬爪(内爪・外爪)寸法M(mm)3-M12×1.75P
4爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック ファーステック4爪アジャスタブルスチール製スクロールチャックファーステック
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
付属品硬爪(内爪・外爪)寸法L(mm)14寸法M(mm)3-M12×1.75P
3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック3爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプファーステック
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
3爪スクロールチャック前面取付タイプ ファーステック3爪スクロールチャック前面取付タイプファーステック
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック3爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプファーステック
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
3爪スクロールチャック後面取付タイプ ファーステック3爪スクロールチャック後面取付タイプファーステック
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
フロント中空エアチャック UVE-Kシリーズ 北川鉄工所フロント中空エアチャック UVE-Kシリーズ北川鉄工所
1,198,000税込1,317,800
1台
翌日出荷
エアシリンダ内蔵。大きな貫通穴。
付属品ソフトジョー、エアプレッシャゲージ
レベルロックチャック LUシリーズ 北川鉄工所レベルロックチャック LUシリーズ北川鉄工所
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
低コストでも引込み把握。 大きなジョーストロークでワーク搬入も容易に。 抜き勾配のある鋳物・鍛造品の把握が可能。 安定した把握精度。
2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ 北川鉄工所2爪中実パワ-チャック NT・NLTシリーズ北川鉄工所
439,800税込483,780
1台
当日出荷から90日以内出荷
異形加工物の把握に最適。角フランジ、異形物の把握に最適。 CE対応品。
スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ 北川鉄工所スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ北川鉄工所
279,800税込307,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ分割爪関連資料旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー北川鉄工所
289,800税込318,780
1個
当日出荷
分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品
スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー北川鉄工所(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1個
当日出荷
スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500付属品内爪、外爪、生爪 1セットタイプ一体爪JIS規格JIS規格相当品
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー北川鉄工所
99,980税込109,978
1個
当日出荷
スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500タイプ一体爪
3爪スクロールチャック ギガ・セレクション3爪スクロールチャックギガ・セレクション
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
3爪スクロールチャック他社スクロールチャックから置換可能!硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適ストレートインロー材質:FC30
付属品硬爪、T型ハンドル材質FC30
3爪スクロールチャック ギガ・セレクション3爪スクロールチャックギガ・セレクション
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
3爪スクロールチャック他社スクロールチャックから置換可能!内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性ストレートインロー材質:FC30
付属品内爪・外爪、T型ハンドル材質FC30

スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります

スクロールチャック本体