絞り込み
チャック外径(Φmm)
  • 210(2)
  • 215(3)
  • 254(2)
  • 304(1)
  • 330(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000
  • 1000(4)
  • 1500(7)
  • 1800(12)
  • 2000(17)
  • 2200(6)
  • 2500(18)
  • 2800(6)
  • 2900(8)
  • 3200(3)
  • 3300(3)
  • 3500(13)
  • 3600(3)
  • 3700(3)
  • 4000(9)
  • 4200(4)
  • 4500(8)
  • 5000(9)
  • 6000(13)
  • 7000(5)
ブランド
  • 北川鉄工所(11)
  • 豊和工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック外径(Φmm)から絞り込む
210(2)
215(3)
254(2)
304(1)
330(1)
デュアルロックチャック 北川鉄工所デュアルロックチャック北川鉄工所
949,800税込1,044,780
1個
45日以内出荷
多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)74(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)44.5寸法A(mm)304寸法F(mm)50寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法J(mm)75寸法K(mm)17寸法R(mm)30慣性モーメント(kg・m2)0.88最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:9
シリンダ内蔵高速パワーチャック 北川鉄工所シリンダ内蔵高速パワーチャック北川鉄工所
689,800税込758,780
1個
翌日出荷
機械側のロータリジョイントにより駆動する内蔵シリンダ。_x000D_薄型ボディが広い加工エリアを確保。_x000D_毎分3000回転の高速回転。_x000D_把握精度0.01mmT.I.R.以下。_x000D_オプションのTナットプラスが使用可能。
仕様●最高回転時動的把握力(kN)(外径把握時):23.4●最大静的把握力(kN):38.3(外径把握時)/13.9(内径把握時)厚さ(mm)胴:107質量(kg)(標準ソフトジョー付)28.8流体駆動:油圧最高圧力(MPa)許容油圧:5.0(外径把握時)/2.5(内径把握時)慣性モーメント(kg・m2)0.018把握径(Φmm)(外径把握時)最大222/最小45外径(mm)222最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:5.5
4爪中実パワーチャック 北川鉄工所4爪中実パワーチャック北川鉄工所
659,800税込725,780
1個
翌日出荷から65日以内出荷
角材、楕円形状など異形物も確実把握。_x000D_セルフセンタリング(求心構造)。対向した2対のジョーがそれぞれ求心作用を行ないます。角形状、ダ円形状等の異形物チャッキングに最適です。_x000D_ロングストローク。ジョーストロークが大きくチャッキング寸法のバラツキが大きい場合でも充分な把握範囲があります。
3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ 豊和工業3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ豊和工業
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
ワークを端面に引き付けて把握しますので、ワークの浮き上りがありません。チャックボディの材料には浸炭焼入れを行い、シール構造や摺動面潤滑の改善により、耐摩耗性や防塵性などの耐久性能が一層向上しています。外径把握専用のチャックです。内径把握はできません。
2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ 北川鉄工所2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ北川鉄工所
679,800税込747,780
1台
翌日出荷
異形加工物の把握に最適。 突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。 バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。 CE対応品。
1爪中実超ロングストロークパワーチャック MLVシリーズ 北川鉄工所1爪中実超ロングストロークパワーチャック MLVシリーズ北川鉄工所
659,800税込725,780
1台
翌日出荷
常識を超えるロングストローク。 ジグチャックに最適。 固定ジョーのみ交換すれば段取交換、治具代は半分で対応できます。
2爪中実超ロングストロークパワーチャック MLTシリーズ 北川鉄工所2爪中実超ロングストロークパワーチャック MLTシリーズ北川鉄工所
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
常識を超えるロングストローク。 異形ワークに最適。 バルブ等のワーク加工に最適です。また、ストロークが大きいことでジョーの共通化が図れます。
中実超ロングストロークパワーチャック MLシリーズ 北川鉄工所中実超ロングストロークパワーチャック MLシリーズ北川鉄工所
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
常識を超えるロングストローク。 飛越しの必要なワーク加工に最適です。 CE対応品。
フロント中空エアチャック UVE-Kシリーズ 北川鉄工所フロント中空エアチャック UVE-Kシリーズ北川鉄工所
899,800税込989,780
1台
翌日出荷
エアシリンダ内蔵。大きな貫通穴。
付属品ソフトジョー、エアプレッシャゲージ
クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ 北川鉄工所クイックジョーチェンジチャック QB300シリーズ北川鉄工所
889,800税込978,780
1台
翌日出荷
ジョー段取りが容易。多品種少量の加工に最適。 ハンドル操作だけでジョー交換が素早く完了。 多種類のワーク加工に最適。
レベルロックチャック LUシリーズ 北川鉄工所レベルロックチャック LUシリーズ北川鉄工所
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
低コストでも引込み把握。 大きなジョーストロークでワーク搬入も容易に。 抜き勾配のある鋳物・鍛造品の把握が可能。 安定した把握精度。
中空ロングストロークパワーチャック BL-200シリーズ 北川鉄工所中空ロングストロークパワーチャック BL-200シリーズ北川鉄工所
679,800税込747,780
1台
翌日出荷
3倍のストローク。突起物ワークも確実把握。 CE対応品。

スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります

スクロールチャック本体