絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000
  • 100(1)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
  • 1800(2)
  • 2000(3)
  • 2100(1)
  • 2500(4)
  • 2800(1)
  • 3300(2)
  • 3500(2)
  • 3700(1)
  • 4000(5)
  • 4050(1)
  • 4200(1)
  • 4500(2)
  • 5000(6)
  • 6000(7)
  • 7000(2)
  • 8000(2)
ブランド
  • 北川鉄工所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック外径(Φmm)から絞り込む
デュアルロックチャック 北川鉄工所デュアルロックチャック北川鉄工所
949,800税込1,044,780
1個
45日以内出荷
多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)74(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)44.5寸法A(mm)304寸法F(mm)50寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法J(mm)75寸法K(mm)17寸法R(mm)30慣性モーメント(kg・m2)0.88最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:9
シリンダ内蔵高速パワーチャック 北川鉄工所シリンダ内蔵高速パワーチャック北川鉄工所
689,800税込758,780
1個
翌日出荷
機械側のロータリジョイントにより駆動する内蔵シリンダ。_x000D_薄型ボディが広い加工エリアを確保。_x000D_毎分3000回転の高速回転。_x000D_把握精度0.01mmT.I.R.以下。_x000D_オプションのTナットプラスが使用可能。
仕様●最高回転時動的把握力(kN)(外径把握時):23.4●最大静的把握力(kN):38.3(外径把握時)/13.9(内径把握時)厚さ(mm)胴:107質量(kg)(標準ソフトジョー付)28.8流体駆動:油圧最高圧力(MPa)許容油圧:5.0(外径把握時)/2.5(内径把握時)慣性モーメント(kg・m2)0.018把握径(Φmm)(外径把握時)最大222/最小45外径(mm)222最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:5.5
4爪中実パワーチャック 北川鉄工所4爪中実パワーチャック北川鉄工所
659,800税込725,780
1個
翌日出荷から65日以内出荷
角材、楕円形状など異形物も確実把握。_x000D_セルフセンタリング(求心構造)。対向した2対のジョーがそれぞれ求心作用を行ないます。角形状、ダ円形状等の異形物チャッキングに最適です。_x000D_ロングストローク。ジョーストロークが大きくチャッキング寸法のバラツキが大きい場合でも充分な把握範囲があります。

スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります

スクロールチャック本体