絞り込み
最大口開き(mm)
- 45
- 20(6)
- 30(6)
- 50(16)
- 62(6)
- 65(9)
- 70(11)
- 75(14)
- 76(5)
- 80(14)
- 100(19)
- 102(5)
- 104(8)
- 110(6)
- 120(8)
- 125(12)
- 150(13)
- 152(8)
- 160(8)
- 175(5)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- NEOTEC(榮製機)(3)
- ナベヤ(1)
- 榎本工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(16)
65(9)
70(11)
75(14)
80(14)
100(19)
125(12)
150(13)
152(8)
160(8)
最大口開き(mm)をもっと見る

ステンレス製精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
精密4連バイス
NEOTEC(榮製機)¥289,800~税込¥318,780~1台5日以内出荷放電加工、研削、軽切削用の小物部品の多数個取り並列バイスです。作業効率を改善できます。 ストッパー付きのため、複数個の加工物を高精度に位置決め出来ます。 スラッヂの清掃ができるように、口金を簡単に本体から取り除くことができます。直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から5日以内出荷SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイトエアマシンバイス
ナベヤ¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個幅(mm)【標準ガイドブロック】14質量(kg)26口幅×口開×口深(mm)102×45×138RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
『バイス』には他にこんなカテゴリがあります
- バイス本体
- バイス部材