絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 45(5)
  • 62(6)
  • 65(9)
  • 70(11)
  • 75(14)
  • 76(5)
  • 80(14)
  • 100(19)
  • 102(5)
  • 104(8)
  • 110(6)
  • 120(8)
  • 125(13)
  • 150(14)
  • 152(8)
  • 160(8)
  • 175(5)
ブランド
  • NEOTEC(榮製機)(6)
  • ホーザン(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • はくでん(2)
  • 共立精機(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • Strong Tool(1)
  • ファーステック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
50
65(9)
70(11)
75(14)
80(14)
100(19)
125(13)
150(14)
152(8)
160(8)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ミニバイス ホーザン

    ミニバイス

    ホーザン(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    穴開け加工時の保持用バイスです。
    最大口開き(mm)33トラスコ品番810-7606質量(g)270適合品番デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×103×37口幅(mm)50口高(mm)12
  • マシンバイス ホーザン

    マシンバイス

    ホーザン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最大口開き(mm)30トラスコ品番810-7574質量(kg)1.2適合品番デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×175×40※口開幅が最大のとき口幅(mm)50口高(mm)25
  • ミニバイス PROXXON(プロクソン)

    ミニバイス

    PROXXON(プロクソン)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    口幅(mm)50(広がり/33)適合本体マイクロ・クロステーブル(No.27100)材質亜鉛ダイカスト製質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤンキーバイス はくでん

    ヤンキーバイス

    はくでん
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    軽量でコンパクトな卓上万力で、精密部品の固定や簡易作業に適しています。口幅・口開きが小さく高いクランプ力を持ち、対象物をしっかり保持します。
    用途締付け固定材質クロム・マンガン・チタン合金鋼
  • バイス はくでん

    バイス

    はくでん
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    工作物の表面を傷つけないための口金用・固定クランプ用の保護カバー(ゴム)、軽作業用の手袋が付属しています。軽作業から工具メンテナンスまで幅広い用途に適した卓上バイスです。
    材質鉄鋼口深(mm)28
  • 鋳鉄製マシンバイス Strong Tool

    鋳鉄製マシンバイス

    Strong Tool
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    木材やパイプを挟みこみ、穴あけ作業などができます。
    用途各種ボール盤などでの穴あけ、加工用に大変便利です仕様箱入り材質鋳鉄口深(mm)25
  • 精密サインバイス NEOTEC(榮製機)

    精密サインバイス

    NEOTEC(榮製機)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高精度で使いやすいサインバイスです。材質はSKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されております。 0°から45°まで可傾し、小物の精密角度研削に最適です。 ブロックゲージを使用するサインバイスのため高精度な角度設定が可能です。
    直角度(mm)0.003以内平行度(mm)0.003以内傾斜角度(°)最大45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密門型バイス NEOTEC(榮製機)

    精密門型バイス

    NEOTEC(榮製機)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。
    直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密バイス NEOTEC(榮製機)

    精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LittleMilling-1用アングルバイス ミスターマイスター

    LittleMilling-1用アングルバイス

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
    用途材料の固定口開き(mm)50口幅(mm)70寸法(mm)(接地面)W100×D142質量(g)2550角度(°)0~90本体寸法(mm)W170×D120×H63取付穴M6アズワン品番64-5179-48RoHS指令(10物質対応)対応口高(mm)20
  • FT-WPV ワイヤーカットバイス ファーステック

    FT-WPV ワイヤーカットバイス

    ファーステック
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
    直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100
  • エアーマシンバイス KC型 共立精機

    エアーマシンバイス KC型

    共立精機
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
    用途小物加工用エアーマシンバイス口開き(mm)50トラスコ品番751-2830材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ全長(mm)300質量(kg)7全幅(mm)120全高(mm)80最大締付力(kN)2.16口幅(mm)80ホース取付口PT1/8×8口深(mm)32
  • ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機)

    ステンレス製精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密横ネジバイス NEOTEC(榮製機)

    精密横ネジバイス

    NEOTEC(榮製機)
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
    直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度横ネジバイス NEOTEC(榮製機)

    高精度横ネジバイス

    NEOTEC(榮製機)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    ワークの締め付け時に発生するバイス本体の変形をなくした精密バイスです。 より高精度な精密加工に最適です。 材質SKS-3を使用。焼入硬度はHRC62°に施されています。
    直角度(mm)0.002以内平行度(mm)0.002以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックバイス ミスターマイスター

    クイックバイス

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ミーリングアタッチメントやバーチカルスライド、ミニフライス盤でミーリングテーブルに材料を固定する為に用います。
    用途材料を把握します口開き(mm)0~36(4段階)口幅(mm)50アズワン品番64-5178-32RoHS指令(10物質対応)対応

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス本体