曜日別特売

ヤンキーバイス

ヤンキーバイス - はくでんヤンキーバイス - はくでんヤンキーバイス - はくでん

軽量でコンパクトな卓上万力で、精密部品の固定や簡易作業に適しています。
口幅・口開きが小さく高いクランプ力を持ち、対象物をしっかり保持します。

用途
締付け固定
材質
クロム・マンガン・チタン合金鋼
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
全7種類を絞り込む
口幅(mm)
口開き(mm)
質量(kg)
口深(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
口幅(mm)
口開き(mm)
口深(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78200048HDV-Y15W1.5143×38×49386224
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
78200057HDV-Y50W15300×125×10012516050
¥55,200
¥54,980
¥60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
78200066HDV-Y20W1.8150×50×50507025
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
78200075HDV-Y25W3.5185×63×62639031
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
78200091HDV-Y40W7.5255×100×9010012045
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
78200100HDV-Y30W4.5205×73×707311035
¥18,800
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
78200109HDV-Y80W30350×200×110200200110
¥175,200
¥169,800
¥186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする