4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に トラスコ品番758-4369 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36) 長さ(mm)126 幅(mm)70 質量(kg)5.3 高さ(mm)70 適合ボルト径M12、M14 口金寸法(mm)60×70
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

3次元です。 長さ方向傾斜:90°です。 テーブル:360°です。 左右傾斜:45°です。 複雑な角度加工に最適です。 ベースが360度回り、左右に0~45度、縦に0~90度傾く3次元バイスです。
用途マシニングセンター、フライス、ボール盤、研磨機などに 口開き(mm)90 仕様3次元バイス トラスコ品番837-8522 材質FC300、焼入:焼鈍 全長(mm)396 質量(kg)17 高さ(mm)【垂直時】386 全高(mm)150 角度(°)【テーブル】360 口幅(mm)80 傾斜角度(左右)(°)45° 傾斜角度(°)【長さ方向】90 口高(mm)30
1台
249,800 税込274,780
30日以内出荷

加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に トラスコ品番758-4377 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36) 長さ(mm)180 幅(mm)85 質量(kg)12.3 高さ(mm)85 適合ボルト径M16 口金寸法(mm)70×85
1セット
149,800 税込164,780
当日出荷

加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途ワークの固定に トラスコ品番758-4385 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36) 長さ(mm)190 幅(mm)110 質量(kg)31.3 高さ(mm)105 適合ボルト径M18、M20 口金寸法(mm)85×110
1セット
229,800 税込252,780
当日出荷

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります